Der Blätterkatalog benötigt Javascript.
Bitte aktivieren Sie Javascript in Ihren Browser-Einstellungen.
The Blätterkatalog requires Javascript.
Please activate Javascript in your browser settings.
M W E 02 1 9 © Wür th Esp añ a Pro hi bi da su re pr od uc ció n Im pr es o en Esp añ a 01 01 0137 Broca de percusión rápida de alto rendimiento y punta de corte múltiple para taladrar y aspirar en una sola aplicación Perforación libre de polvo • El polvo se aspira directamente del taladro a medida que se forma • Protección del usuario frente a problemas de salud creando un entorno limpio y libre de polvo • Incrementa la vida útil de la broca • No es necesaria una limpieza posterior del taladro Propiedades de perforación perfectas • Geometría de la cabeza adaptada al diámetro del taladro • Para diámetros entre 12-16mm elemento de corte de una pieza para una mayor estabilidad • Para diámetros entre 18-24mm elemento de corte de varias piezas para un avance más rápido del taladro y una mejor amortiguación de las fuerzas de torsión gracias a las tres divisiones Apto para todos los aspiradores comunes • Adaptador flexible de succión realizado en una sola pieza Perforación precisa • Punta especial autocentrante Campos de aplicación • Taladros limpios y libres de polvo para la instalación de anclajes químicos y metálicos • Perforaciones para la reparación o sustitución de varilla corrugada • Aplicaciones en áreas críticas que precisan taladros libres de polvo como edificios públicos hospitales etc • Trabajos de rehabilitación para evitar el polvo y proteger al usuario Nota Consulte las instrucciones de uso adjuntas BROCA PERCUSIÓN CON EXTRACCION MULTI PLUS Diámetro Ø en mm Longitud en mm Longitud de trabajo en mm Art Nº U E 12 320 200 0648 401 232 1 14 370 250 0648 401 437 16 0648 401 637 18 0648 401 837 20 0648 402 037 24 0648 402 437 Tipo de anclaje Compatible con SDSplus Velocidad ●●●○ Suavidad de avance ●●●○ Precisión ●●●○ Rendimiento ●●●● Hasta Ø 16 mm Apartir Ø 18 mm