Der Blätterkatalog benötigt Javascript.
Bitte aktivieren Sie Javascript in Ihren Browser-Einstellungen.
The Blätterkatalog requires Javascript.
Please activate Javascript in your browser settings.
M W E 02 1 9 © Wür th Esp añ a Pro hi bi da su re pr od uc ció n Im pr es o en Esp añ a 01 01 0136 Broca de percusión de dos puntas para taladrar y aspirar en una sola aplicación Perforación libre de polvo • El polvo se aspira directamente del taladro a medida que se forma • Protección del usuario frente a problemas de salud creando un entorno limpio y libre de polvo • Incrementa la vida útil de la broca • No es necesaria una limpieza posterior del taladro Perforación muy rápida • Geometría robusta de 2 puntas y orificios de succión grandes en la cabeza de la broca Apto para todos los aspiradores comunes • Adaptador flexible de succión realizado en una sola pieza Perforación precisa • Punta especial autocentrante Campos de aplicación • Taladros limpios y libres de polvo para la instalación de anclajes químcos y metálicos • Perforaciones para la reparación o sustitución de varilla corrugada • Aplicaciones en áreas críticas que precisan taladros libres de polvo como edificios públicos hospitales etc • Trabajos de rehabilitación para evitar el polvo y proteger al usuario Nota Consulte las instrucciones de uso adjuntas BROCA PERCUSIÓN CON EXTRACCION DUO PLUS Diámetro Ø en mm Longitud en mm Longitud de trabajo en mm Art Nº U E 8 270 150 0648 458 027 1 10 0648 451 027 12 320 200 0648 451 232 14 370 250 0648 451 437 16 0648 451 637 Tipo de anclaje Compatible con SDSplus Velocidad ●●●● Suavidad de avance ●●○○ Precisión ●●○○ Rendimiento ●●●○