Der Blätterkatalog benötigt Javascript.
Bitte aktivieren Sie Javascript in Ihren Browser-Einstellungen.
The Blätterkatalog requires Javascript.
Please activate Javascript in your browser settings.
M W E 11 1 7 © Wür th Esp añ a Pro hi bi da su re pr od uc ció n Im pr es o en Esp añ a 01 01 0133 BROCAS DE PERCUSIÓN QUADRO-S Ø mm Longitud total mm Longitud trabajo mm Art Nº U E 16 450 400 0648 701 645 1 18 250 200 0648 701 825 450 400 0648 701 845 20 250 200 0648 702 025 450 400 0648 702 045 22 0648 702 245 24 0648 702 445 25 0648 702 545 28 0648 702 845 30 0648 703 045 Anclaje compatible con SDS-Plus con doble corte punta de centrado y cuatro espirales Atención Para trabajos a partir de 400mm de profundidad perforar primero con broca corta del mismo diámetro hasta 150mm