Der Blätterkatalog benötigt Javascript.
Bitte aktivieren Sie Javascript in Ihren Browser-Einstellungen.
The Blätterkatalog requires Javascript.
Please activate Javascript in your browser settings.
M W E 01 1 3 © Wür th Esp añ a Pro hi bi da su re pr od uc ció n Im pr es o en Esp añ a 01 01 0132 BROCA DE PERCUSIÓN QUADRO - S Con punta de centraje y hélice de 4 espirales • Para la aplicación en hormigón mampostería piedra natural y artificial • Fabricada en metal endurecido carburo de tungsteno de alta calidad • Sofisticada tecnología de fabricación del acero y del temple • Especial procedimiento especial de soldadura y temple Velocidad de perforación La cabeza QUADRO-S “abierta” favorece la evacuación de los residuos de la cabeza a la hélice Ésta con inclinación y sus 4 espirales garantiza un volumen de evacuación de residuos muy elevado El refuerzo de las hélices transmite de forma ideal la energía de la máquina a la punta de corte • La velocidad de perforación es notablemente superior a las ya existentes en el mercado Robustez y duración La disposición particular de los cortes en forma de “X” evita los atascos de la cabeza en el hormigón armado El ángulo plano del corte principal confiere una amplia área de perforación Ejecución robusta de los cortes secundarios con bordes afilados para reducir el riesgo de rotura • Aumento notable de la duración incluso en caso de contacto con varillas de cemento armado Fácil centrado y perforación precisa La punta de centraje ayuda a posicionar perfectamente la broca al inicio de la perforación Los cortes secundarios ayudan a romper mejor el hormigón y garantizan agujeros totalmente redondos • Agujero preciso y en la posición deseada Vibraciones La hélice reforzada y los cortes robustos de la cabeza QUADRO-Sreducen las vibraciones • Menos vibraciones tanto para el operario como para la máquina Calidad máxima Este dispositivo de ensayo garantiza la conformidad de nuestras brocas con las normas “Institut für Bautechnik” Instituto técnico de la construcción aplicables a brocas de percusión de metal duro que se emplean para realizar taladros en paredes de obra Área de corte punta QUADROS-S Área de corte punta Standard Punta HM desgastada