Der Blätterkatalog benötigt Javascript.
Bitte aktivieren Sie Javascript in Ihren Browser-Einstellungen.
The Blätterkatalog requires Javascript.
Please activate Javascript in your browser settings.
M W E 10 2 3 © Wür th Esp añ a Pro hi bi da su re pr od uc ció n Im pr es o en Esp añ a 01 01 0119 CJTO BROCA ZEBRA LONGLIFE PLUS La solución perfecta para perforar hormigón armado y materiales duros con punta de widia de una sola pieza con 4 puntas y 4 espirales progresivas Vario con núcleo reforzado Nota La varilla de refuerzo en hormigón armado sólo se debe perforar con permiso de un ingeniero estructural Con brocas de gran longitud pretaladrar antes con broca de menor longitud y mismo diámetro Art Nº U E 0648 050 007 1 Contenido del conjunto Medida mm Art Nº Cantidad 5 x 115 0648 055 011 1 6 x 115 0648 056 011 1 6 x 165 0648 056 016 1 8 x 115 0648 058 011 1 8 x 165 0648 058 016 1 10 x 165 0648 051 016 1 12 x 160 0648 051 216 1