Der Blätterkatalog benötigt Javascript.
Bitte aktivieren Sie Javascript in Ihren Browser-Einstellungen.
The Blätterkatalog requires Javascript.
Please activate Javascript in your browser settings.
1 Laterales rebajados 2 Punta asimétrica con relieve 3 Punta con autocentraje M W E 12 2 4 © Wür th Esp añ a Pro hi bi da su re pr od uc ció n Im pr es o en Esp añ a 01 01 0120 BROCA ZEBRA LONGLIFE PLUS La solución perfecta para perforar hormigón armado y materiales duros con punta de widia de una sola pieza con 4 puntas y 4 espirales progresivas Vario con núcleo reforzado Características • Mejora significativa en taladro de hormigón con refuerzo • Su geometría de la punta 4x90º impide que la broca se bloquee al golpear varilla o grava dura en el hormigón • Laterales rebajados para ayudar a evitar los bloqueos • Geometría de la punta optimizada con relieve • Punta de la broca con autocentraje para un trabajo óptimo • Espiral progresiva Vario • D 5-10 mm punta de 4 filos realizada completamente de widia • D 12-16 mm punta de 4 filos insertada en el extremo de la broca Ventajas • Velocidad de perforación superior • El diseño de la punta “Power breaker” crea microfisuras en el material que ayudan a la perforación • Perforación mejorada y mayor evacuación del polvo así como una mayor resistencia a la rotura • Núcleo más estrecho y reforzado con espiral progresiva “Vario” Más estrecha en el extremo de la broca para menor rozamiento y más ancha en la parte posterior para mayor resistencia y rigidez Mejora la estabilidad de la broca • Perfecta transmisión de la fuerza de percusión Beneficios • Calidad de la perforación constante durante toda la vida útil de la broca • Agujeros siempre precisos • Guiado de la broca óptimo Gracias a sus 4 puntas y sus 4 espirales la broca realiza un taladro preciso que ayuda a guiar a la propia broca durante la perforación 4 Núcleo reforzado con espiral progesiva Vario Punta con 4 filos evita bloqueos en hormigón armado Características Velocidad de taladro Confort Precisión Taladro hormigón armado Vida útil Anclaje Comp con SDS-PLUS Ø mm Long total mm Long trabajo mm Art Nº U E 6 115 50 0648 076 011 2 6 315 250 0648 076 031 1 7 115 50 0648 077 011 2 8 215 150 0648 078 021 8 315 250 0648 078 031 8 455 390 0648 078 045 1 10 165 100 0648 071 016 2 10 215 150 0648 071 021 10 360 300 0648 071 036 1 10 600 540 0648 071 060 12 165 110 0648 071 216 2 12 215 160 0648 071 221 12 265 210 0648 071 226 12 360 310 0648 071 236 1 12 450 400 0648 071 245