Der Blätterkatalog benötigt Javascript.
Bitte aktivieren Sie Javascript in Ihren Browser-Einstellungen.
The Blätterkatalog requires Javascript.
Please activate Javascript in your browser settings.
1 Laterales rebajados 2 Punta asimétrica con relieve 3 Punta con autocentraje M W E 10 2 3 © Wür th Esp añ a Pro hi bi da su re pr od uc ció n Im pr es o en Esp añ a 01 01 0118 BROCA ZEBRA LONGLIFE PLUS La solución perfecta para perforar hormigón armado y materiales duros con punta de widia de una sola pieza con 4 puntas y 4 espirales progresivas Vario con núcleo reforzado Características • Mejora significativa en taladro de hormigón con refuerzo • Su geometría de la punta 4x90º impide que la broca se bloquee al golpear varilla o grava dura en el hormigón • Laterales rebajados para ayudar a evitar los bloqueos • Geometría de la punta optimizada con relieve • Punta de la broca con autocentraje para un trabajo óptimo • Espiral progresiva Vario • D 5-10 mm punta de 4 filos realizada completamente de widia • D 12-16 mm punta de 4 filos insertada en el extremo de la broca Ventajas • Velocidad de perforación superior • El diseño de la punta “Power breaker” crea microfisuras en el material que ayudan a la perforación • Perforación mejorada y mayor evacuación del polvo así como una mayor resistencia a la rotura • Núcleo más estrecho y reforzado con espiral progresiva “Vario” Más estrecha en el extremo de la broca para menor rozamiento y más ancha en la parte posterior para mayor resistencia y rigidez Mejora la estabilidad de la broca • Perfecta transmisión de la fuerza de percusión Beneficios • Calidad de la perforación constante durante toda la vida útil de la broca • Agujeros siempre precisos • Guiado de la broca óptimo Gracias a sus 4 puntas y sus 4 espirales la broca realiza un taladro preciso que ayuda a guiar a la propia broca durante la perforación 4 Núcleo reforzado con espiral progesiva Vario Punta con 4 filos evita bloqueos en hormigón armado Características Velocidad de taladro Confort Precisión Taladro hormigón armado Vida útil Anclaje Comp con SDS-PLUS Ø mm Long total mm Long trabajo mm Art Nº U E 5 115 50 0648 055 011 2 5 165 100 0648 055 016 5 5 165 100 0648 055 516 6 115 50 0648 056 011 6 165 100 0648 056 016 6 215 150 0648 056 021 6 265 200 0648 056 026 6 5 165 100 0648 056 516 6 5 215 150 0648 056 521 6 5 265 200 0648 056 526 6 5 315 250 0648 056 531 8 115 50 0648 058 011 8 165 100 0648 058 016 8 215 150 0648 058 021 8 265 200 0648 058 026 8 315 250 0648 058 031 1 10 110 50 0648 051 011 2 10 165 100 0648 051 016 10 210 150 0648 051 021 10 265 200 0648 051 026 10 315 250 0648 051 031 10 455 390 0648 051 045 1 12 160 100 0648 051 216 2 12 210 160 0648 051 221 12 260 210 0648 051 226 12 310 260 0648 051 231 1 12 450 400 0648 051 245 14 160 110 0648 051 416 2 14 210 160 0648 051 421 14 260 210 0648 051 426 1 14 450 400 0648 051 445 16 160 110 0648 051 616 16 210 160 0648 051 621 16 260 210 0648 051 626 16 310 260 0648 051 631 16 450 400 0648 051 645 32 450 400 0648 053 245