Der Blätterkatalog benötigt Javascript.
Bitte aktivieren Sie Javascript in Ihren Browser-Einstellungen.
The Blätterkatalog requires Javascript.
Please activate Javascript in your browser settings.
BROCA DE PERCUSIÓN PLUS DUO-S VARIO 01 01 0116 M W E 04 2 3 © Wür th Esp añ a Pro hi bi da su re pr od uc ció n Im pr es o en Esp añ a Conjunto brocas 7 piezas • Brocas de 2 puntas con un óptimo centraje Espiral progresiva con núcleo reforzado para mayor rendimiento y velocidad • Especialmente recomendadas para uso con taladros a batería Diámetro Ø mm Longitud total mm Longitud trabajo mm Art Nº U E 11 210 160 0648 551 121 2 12 160 110 0648 551 216 2 12 210 160 0648 551 221 2 12 260 210 0648 551 226 2 12 450 400 0648 551 245 1 12 600 550 0648 551 260 1 12 1000 950 0648 551 210 1 13 260 210 0648 551 326 1 14 160 110 0648 551 416 2 14 210 160 0648 551 421 2 14 260 210 0648 551 426 1 14 450 400 0648 551 445 1 14 600 550 0648 551 460 1 14 1000 950 0648 551 410 1 15 160 110 0648 551 516 1 15 210 160 0648 551 521 1 15 260 210 0648 551 526 1 16 210 160 0648 551 621 1 16 260 210 0648 551 626 1 16 450 400 0648 551 645 1 16 600 550 0648 551 660 1 16 800 750 0648 551 680 1 16 1000 950 0648 551 610 1 18 200 150 0648 551 820 1 20 200 150 0648 552 020 1 20 450 400 0648 552 045 1 20 600 550 0648 552 060 1 22 250 200 0648 552 225 1 22 450 400 0648 552 245 1 22 600 550 0648 552 260 1 25 250 200 0648 552 525 1 Art Nº U E 0648 550 007 1 Contenido del conjunto Medida mm Art Nº Cantidad 5 x 110 0648 555 011 1 6 x 110 0648 556 011 1 6 x 160 0648 556 016 1 8 x 110 0648 558 011 1 8 x 160 0648 558 016 1 10 x 160 0648 551 016 1 12 x 160 0648 551 216 1