Der Blätterkatalog benötigt Javascript.
Bitte aktivieren Sie Javascript in Ihren Browser-Einstellungen.
The Blätterkatalog requires Javascript.
Please activate Javascript in your browser settings.
BROCA DE PERCUSIÓN PLUS DUO-S VARIO 01 01 0115 M W E 11 1 7 © Wür th Esp añ a Pro hi bi da su re pr od uc ció n Im pr es o en Esp añ a Broca de 2 puntas con un óptimo centraje Espiral progresiva con núcleo reforzado para mayor rendimiento y velocidad Especialmente recomendadas para uso con taladros a batería Características • Laterales rebajados para reducir los bloqueos fig 1 • Geometría de la punta optimizada y asimétrica con relieve fig 2 • Núcleo reforzado con espiral progresiva Vario fig 4 Ventajas • Mayor velocidad de taladro gracias al diseño de su punta y su espiral • Mejoradas para trabajar en hormigón armado cuando nos encontramos con varilla de refuerzo • Autocentrado de la broca gracias al diseño del centro de la punta de carburo fig 3 • Su espiral ofrece menor rozamiento en su extremo y mayor resistencia en la parte posterior con un ángulo más pronunciado • Mayor estabilidad de la broca Beneficios • Aumento de la velocidad de taladro y evacuación del polvo generado con una resistencia mayor • Máxima transmisión de la percusión Nota La varilla de refuerzo en hormigón armado sólo se debe perforar con permiso de un ingeniero estructural Diámetro Ø mm Longitud total mm Longitud trabajo mm Art Nº U E 4 110 50 0648 554 011 2 5 110 50 0648 555 011 2 5 160 100 0648 555 016 2 5 5 110 50 0648 555 511 2 5 5 160 100 0648 555 516 2 6 110 50 0648 556 011 2 6 160 100 0648 556 016 2 6 210 150 0648 556 021 2 6 260 200 0648 556 026 2 6 310 250 0648 556 031 1 6 5 160 100 0648 556 516 2 6 5 260 200 0648 556 526 2 7 160 100 0648 557 016 2 8 110 50 0648 558 011 2 8 160 100 0648 558 016 2 8 210 150 0648 558 021 2 8 260 200 0648 558 026 2 8 460 400 0648 558 046 1 8 600 540 0648 558 060 1 9 160 100 0648 559 016 2 10 110 50 0648 551 011 2 10 160 100 0648 551 016 2 10 210 150 0648 551 021 2 10 260 200 0648 551 026 2 10 350 290 0648 551 035 1 10 450 390 0648 551 045 1 10 600 540 0648 551 060 1 10 800 740 0648 551 080 1 10 1000 940 0648 551 010 1 Características Velocidad de taladro ●●●● Confort ●●○○ Precisión ●●○○ Vida útil ●●○○ Anclaje Compatible con SDS-PLUS 1 Laterales rebajados 2 Punta asimétrica con relieve 3 Punta con autocentrado 4 Núcleo reforzado con espiral progresiva Vario