Der Blätterkatalog benötigt Javascript.
Bitte aktivieren Sie Javascript in Ihren Browser-Einstellungen.
The Blätterkatalog requires Javascript.
Please activate Javascript in your browser settings.
01 01 0103 M W E 07 2 3 © Wür th Esp añ a Pro hi bi da su re pr od uc ció n Im pr es o en Esp añ a BROCA MULTIMATERIAL ALTO RENDIMIENTO BROCA PARA PORCELÁNICO “FLECHA” Detalle ángulos de punta Detalle ángulo de punta Detalle del tope de profundidad Recomendaciones • Se recomienda utilizar el Taladro Percutor SB 13-XE en marcha 1 • Para mayor duración de la broca puede utilizarse con agua constante Broca de alta velocidad para trabajos sobre porcelánico • Mínima refrigeración • Humedecer la broca cada 5 seg de trabajo aprox • 4 caras de corte • Su punta afilada hace que no resbale sobre el material a taladrar • Una vez desgastada para taladrar porcelánico puede utilizarse sobre otros materiales más blandos • Únicamente en modo taladro NO PERCUSIÓN • Usar un soporte de madera cuando se taladren piezas sueltas • Tope de profundidad para solo perforar la baldosa o el azulejo no hormigón o ladrillo Ø mm L1 mm L2 mm Peso gr Art Nº U E 3 mm 70 mm 40 mm 3 gr 0641 030 003 1 5 mm 90 mm 50 mm 9 gr 0641 030 005 6 mm 100 mm 60 mm 16 gr 0641 030 006 8 mm 120 mm 65 mm 30 gr 0641 030 008 10 mm 120 mm 65 mm 45 gr 0641 030 010 Ø mm Longitud total mm Longitud trabajo mm Velocidad corte rpm Art Nº U E 5 116 11 750-900 0641 040 500 1 6 0641 040 600 8 120 15 0641 040 800 10 17 0641 041 000 Broca de alto rendimiento para gran cantidad de materiales incluido porcelánico • Broca extremadamente resistente al desgaste • Especial geometría de corte • Punta rectificada con diamante y ángulos asimétricos • Canal asimétrico para un óptimo desalojo de residuo • Uso en modo taladro no percusión Aplicaciones • Porcelánico ladrillo piedra gres cerámica teja madera aluminio mármol o PVC Recomendaciones • Refrigerar la broca cada 5 segundos de trabajo aproximadamente • Se recomienda utilizar el Taladro Percutor SB 13-XE en marcha 1 SB 13-XE Art Nº 0702 322 2 SB 13-XE Art Nº 0702 322 2