Der Blätterkatalog benötigt Javascript.
Bitte aktivieren Sie Javascript in Ihren Browser-Einstellungen.
The Blätterkatalog requires Javascript.
Please activate Javascript in your browser settings.
M W E 07 2 2 © Wür th Esp añ a Pro hi bi da su re pr od uc ció n Im pr es o en Esp añ a 01 01 0104 BROCAS PARA CRISTAL Ø mm Longitud total mm Art Nº U E 4 90 0641 20 4 5 91 0641 20 5 8 95 0641 20 8 10 98 0641 20 10 Máximo rendimiento larga duración y calidad máxima en el acabado del orificio • La broca está fabricada en CARB HM dándole mayor dureza y longevidad • Anclaje cilíndrico • Su forma es ojival para favorecer la penetración en el cristal • Su punta y su ángulo de entrada le permite un perfecto centrado evitando desplazamientos al comenzar a taladrar • No astilla el cristal porque su forma de “punta de flecha” hace que la broca penetre en el cristal progresivamente evitando roturas • Alta resistencia al desgaste • Es muy importante guardar la perpendicularidad de la broca a la hora de taladrar ya que así evitaremos fisuras en el vidrio • Utilizar como refrigerante agua o aceite de corte • La velocidad de corte a la que trabaja es de ± 10 m min • Evitar las presiones excesivas • Se recomienda su uso con taladros que alcancen las 2500 3000 rpm como por ejemplo el SB 13-XE Art Nº 0702 322 1 • Teniendo en cuenta su mayor duración y rendimiento conseguimos una reducción del coste total por orificio • Destinada al taladrado de vidrio no templado Aplicaciones Detalle del agujero practicado en vidrio Detalle de la forma de la punta de la broca