Der Blätterkatalog benötigt Javascript.
Bitte aktivieren Sie Javascript in Ihren Browser-Einstellungen.
The Blätterkatalog requires Javascript.
Please activate Javascript in your browser settings.
BROCAS PARA GRES PORCELÁNICO 01 01 0102 M W E 1 2 21 © Wür th Esp añ a Pro hi bi da su re pr od uc ció n Im pr es o en Esp añ a Mínimo esfuerzo máximo rendimiento y alta calidad en los orificios • La broca está fabricada por deposición de diamante lo que le proporciona los máximos niveles de dureza resistencia a la abrasión y longevidad • Su configuración tipo corona reduce la sección del material a cortar disminuyendo el esfuerzo el sobrecalenta miento y los tiempos de taladrado • El diseño de la punta facilita la fijación al inicio del taladrado evitando deslizamientos walking • Espiga cilíndrica con anclaje triangular óptima fijación antigiro y antideslizamiento • Espiral con hélice invertida para optimizar la refrigeración • Cuerpo con ranura lateral para la expulsión del taco cilíndrico del interior de la broca • Utilizar como refrigerante agua • Evitar las presiones excesivas • Sus elevadas prestaciones mayor duración en Nº de orificios y menor tiempo en cada orificio garantizan una importante reducción de costes por orificio • Se recomienda su uso con taladro SB13-XE Art Nº 702 322 1 • Constituye un factor fundamental una buena aportación de agua como líquido refrigerante ya sea por goteo pulverización u otros Aplicaciones Gres Porcelánico Para calidades con dureza hasta 8 en la escala MOHS Materiales Naturales Mármol caliza granito… Otros Materiales Vidrio Silestone… Nota La broca no está diseñada para taladrado de hormigón y metales por lo cual no es aconsejable el seguir con el tala - drado tras la perforación del material para el cual ha sido diseñado Ø mm Ø Vastago mm Prof Corte mm Longitud total m Vel Corte Vc Art Nº U E 14 10 12 55 2000 2500 rpm 0641 021 400 1 Detalles Inicio del taladrado Al objeto de evitar deslizamientos el inicio del taladro se realizará con la broca inclinada 45º aprox respecto a la dirección final deseada pasando progresivamente a una posición perpendicular aplicando para ello un empuje axial Taladrado Es importante mantener la perpendicularidad de la broca al objeto de evitar deformaciones en el orificio Para facilitar el taladrado es conveniente hacer un ligero movimiento circular con el taladro Modos de aplicación Detalle de la forma de la punta de broca Detalle canal de expulsión Detalle de un taladro finalizado