Der Blätterkatalog benötigt Javascript.
Bitte aktivieren Sie Javascript in Ihren Browser-Einstellungen.
The Blätterkatalog requires Javascript.
Please activate Javascript in your browser settings.
FRESAS DE RANURAR MADERA 01 01 0091 M W E 01 1 3 © Wür th Esp añ a Pro hi bi da su re pr od uc ció n Im pr es o en Esp añ a Ø ext Long total Long de trabajo Ø del eje Art Nº U Emm Lmm NL mm d mm 4 45 10 8 0612 011 040 1 6 55 14 0612 011 060 8 20 0612 011 080 10 60 0612 011 100 12 0612 011 120 14 0612 011 140 16 0612 011 160 18 0612 011 180 20 0612 011 200 Ø ext Long total Long de trabajo Radio R Ø del eje Art Nº U Emm Lmm NL mm mm d mm 16 41 11 8 8 0612 021 160 1 25 4 44 14 12 7 0612 021 254 Ø ext Long total Long de trabajo Ángulo F Ø eje Art Nº U Emm Lmm NL mm mm d mm 14 3 46 13 5 15º 8 0612 031 143 1 Fresas para ranura rectangular Tipo Ø 4 a 8 Acero endurecido sólido Ø 10 a 20 Cubrición de acero endurecido Aplicación Rebajes y cajeados Materiales Maderas duras y blandas paneles contrachapados Fresas para ranura cóncava Tipo Cubrición de acero endurecido Aplicación Perfilado interior y de contornos Materiales Maderas duras y blandas paneles contrachapados Fresas para ranura de encaje Tipo Cubrición de acero endurecido Aplicación Encaje de tableros y machihembrados Materiales Maderas duras y blandas paneles contrachapados Herramientas para un ranurado de precisión en máquinas ranuradoras manuales Las fresas de ranurar madera Würth están producidas con acero de primera calidad y carburo resistente al desgaste Ello permite una gran estabilidad en trabajos concéntricos con contornos precisos y una vida útil más larga Se envasa en formato reusable para un almacenamiento más seguro Artículo relacionado Fresadora OB 1100-E Art Nº 0702 755 1