Der Blätterkatalog benötigt Javascript.
Bitte aktivieren Sie Javascript in Ihren Browser-Einstellungen.
The Blätterkatalog requires Javascript.
Please activate Javascript in your browser settings.
BROCA ESPIRAL HSCO PARA MADERA Características • Broca espiral realizada en acero rápido de gran calidad y cobalto • Punta de centraje y acabado en filo de espiral en el extremo de la broca • Diseño especial de espiral con borde afilado y doble bisel Ventajas • Excelente precisión y rendimiento • Buena evacuación de la viruta de la madera consiguiendo un acabado perfecto • Broca multiuso podemos procesar todo tipo de maderas Beneficios • Ganancia de tiempo al profesional a la hora de perforar • Ahorro de material ya que al utilizar esta calidad de broca conseguimos taladros más precisos y sin astillar la madera Aplicaciones Para cualquier tipo de madera especialmente indicado para maderas duras y tropicales como bangkirai Tableros de fibra tableros de fibra con recubrimiento de plástico laminados y materiales plásticos blandos o duros Contenido Ø 3 0mm 1ud Ø 4 0mm 1ud Ø 5 0mm 2uds Ø 6 0mm 2uds Ø 7 0mm 1ud Ø 8 0mm 1ud Ø 9 0mm 1ud Ø 10 0mm 1ud Ømm Long total mm Long trabajo mm Art Nº U E 3 0 61 33 0650 810 300 5 4 0 75 43 0650 810 400 5 0 86 52 0650 810 500 6 0 93 57 0650 810 600 7 0 109 69 0650 810 700 8 0 117 75 0650 810 800 9 0 125 81 0650 810 900 1 10 0 133 87 0650 811 000 11 0 142 94 0650 811 100 12 0 151 101 0650 811 200 14 0 160 108 0650 811 400 16 0 178 120 0650 811 600 18 0 178 120 0650 811 800 20 0 178 120 0650 812 000 Descripción Art Nº U E Conjunto de brocas HSCO para madera 0650 810 010 1 Maderas duras Madera M W E 02 2 3 © Wür th Esp añ a Pro hi bi da su re pr od uc ció n Im pr es o en Esp añ a 01 01 0077