Der Blätterkatalog benötigt Javascript.
Bitte aktivieren Sie Javascript in Ihren Browser-Einstellungen.
The Blätterkatalog requires Javascript.
Please activate Javascript in your browser settings.
M W E 12 2 1 © Wür th Esp añ a Pro hi bi da su re pr od uc ció n Im pr es o en Esp añ a 01 01 0078 BROCAS PARA MADERA LONGLIFE SPEED Brocas para barrenar madera de alto rendimiento con novedosa geometría y punta roscada y tratada superficialmente para minimizar el esfuerzo requerido al taladrar • Vida útil significativamente mayor comparado con brocas de madera convencionales • Su punta roscada permite taladrar tanto maderas blancas como maderas duras y altamente densas exóticas como el Azobé • Con recubrimiento de óxido negro el cual reduce la fricción entre la madera y el acero • Poco levantamiento de astillas • Agujeros limpios de serrín después de taladrar gracias a su optimizada geometría en espiral • Mango hexagonal a partir de 7 mm de diámetro el cual ofrece mayor comodidad al usuario una perfecta transmisión de fuerzas y protege el porta brocas • Posibilidad de taladrar y cajear en una sola operación a partir de ø12mm consiguiendo un ahorro de tiempo utilizando los accesorios Art Nº 0650 6 065 0650 6 075 0650 6 085 • Posibilidad de incrementar la longitud de trabajo a partir de ø22mm utilizando el accesorio Art Nº 0650 6 006 Aplicación • La broca para madera Longlife Speed puede utilizarse tanto en máquinas guiadas a mano como estacionarias ej CNC para una perforación rápida y precisa de agujeros profundos en madera ej vigas • Trabajar según tabla de velocidades en función del tipo de madera Longitud total mm Diámetro mm Longitud trabajo mm Art Nº U E 235 6 165 0650 770 616 1 320 6 250 0650 770 625 235 7 165 0650 770 716 320 7 250 0650 770 725 460 7 390 0650 770 739 235 8 165 0650 770 816 320 8 250 0650 770 825 460 8 390 0650 770 839 235 10 165 0650 771 016 320 10 250 0650 771 025 650 10 580 0650 771 058 235 12 165 0650 771 216 320 12 250 0650 771 225 460 12 390 0650 771 239 650 12 580 0650 771 258 235 14 165 0650 771 416 320 14 250 0650 771 425 460 14 390 0650 771 439 650 14 580 0650 771 458 235 16 165 0650 771 616 320 16 250 0650 771 625 460 16 390 0650 771 639 650 16 580 0650 771 658 235 18 165 0650 771 816 320 18 250 0650 771 825 460 18 390 0650 771 839 650 18 580 0650 771 858 235 20 165 0650 772 016 320 20 250 0650 772 025 460 20 390 0650 772 039 650 20 580 0650 772 058 235 22 165 0650 772 216 320 22 250 0650 772 225 460 22 390 0650 772 239 320 24 250 0650 772 425 460 24 390 0650 772 439 650 24 580 0650 772 458 320 26 250 0650 772 625 460 26 390 0650 772 639 650 26 580 0650 772 658 460 28 390 0650 772 839 460 30 390 0650 773 039 460 32 390 0650 773 239