Der Blätterkatalog benötigt Javascript.
Bitte aktivieren Sie Javascript in Ihren Browser-Einstellungen.
The Blätterkatalog requires Javascript.
Please activate Javascript in your browser settings.
BROCAS DE PALA PARA MADERA 01 01 0076 M W E 05 1 6 © Wür th Esp añ a Pro hi bi da su re pr od uc ció n Im pr es o en Esp añ a Ø mm Largo mm Anclaje Art Nº U E 6 150 1 4 0650 007 006 1 8 0650 007 008 10 0650 007 010 12 0650 007 012 14 0650 007 014 16 0650 007 016 18 0650 007 018 20 0650 007 020 22 0650 007 022 25 0650 007 025 26 0650 007 026 30 0650 007 030 32 0650 007 032 35 0650 007 035 40 0650 007 040 Art Nº 0650 007 004 U E 1 Cantidad brocas 6 uds Medidas mm 10 12 16 18 20 25 Taladra hasta 10 veces más rápido que una broca de pala convencional Caraterísticas • Punta centradora roscada • Dos laterales de corte afilados • Fabricadas con acero endurecido • Anclaje hexagonal ¼” Ventajas • Su punta ayuda a guiar la broca y a perforar la madera muy rápido y con muy poco esfuerzo • Buena eliminación de las virutas para evitar problemas y bloqueos • Gracias a su anclaje evitamos que la broca patine en el portabrocas Beneficios • Menor esfuerzo y mayor comodidad para el usuario • Rápida penetración en el material con una calidad de acabado excepcional • Al no patinar la broca alargamos la vida útil de las mordazas del portabrocas