Der Blätterkatalog benötigt Javascript.
Bitte aktivieren Sie Javascript in Ihren Browser-Einstellungen.
The Blätterkatalog requires Javascript.
Please activate Javascript in your browser settings.
M W E 03 1 9 © Wür th Esp añ a Pro hi bi da su re pr od uc ció n Im pr es o en Esp añ a 01 01 0071 Cromovanadio • Para taladrar madera • Brocas fabricadas de acero cromovanadio • Permiten taladrar de giro derecho e izquierdo sin astillado en el material • Cabeza con tres puntas la central sirve para centrar perfectamente la broca y las laterales para cortar el material dejando el orificio perfecto • Se utilizan para todo tipo de maderas duras blandas contrachapados aglomerados etc Aplicaciones En la industria de la madera es frecuente la elaboración de orificios bien sea para ensamblar madera fijarla a una superficie pasar tornillos o instalar tacos De la correcta elección de la broca depende la calidad y la estética del trabajo Las brocas CV para madera tienen el helicoidal o espacio para desalojar los deshechos o sobrantes más ancho que las brocas especiales para metal Modo de empleo Las revoluciones del taladro deben ser menores cuanto mayor sea el diámetro de la broca y mayor sea la dureza del material a trabajar La madera es un material bastante blando por lo general por lo que solo requiere la utilización de brocas especiales para madera y el uso de taladro sin percusión En maderas muy duras podemos utilizar Brocas CV para un mejor rendimiento La Broca CV WÜRTH evita el problema común de astillamiento de madera en taladros pasantes a la salida de los mismos Este astillamiento es más pronunciado en tableros macizos y contrachapados al tener la misma dirección de la fibra normalmente se arranca un trozo de fibra más largo que el diámetro del agujero Para minimizar este problema se deberá utilizar la Broca CV WURTH adecuada al material que estamos taladrando • En madera se debe utilizar una broca de tres puntas Esta broca tiene tres puntas para cortar primero el círculo exterior del taladro y evitar precisamente la rotura del material • No hace falta ejercer mucha presión a la salida del taladro aparte de guiar la broca perfectamente • Para evitar cualquier problema utilizar otra madera inservible como de col chón debajo de la madera a taladrar Así se evita el astillamiento BROCA ESPIRAL PARA MADERA Ø taladro mm Long total mm Ø Vástago mm Art Nº U E 3 0 70 3 0 0650 43 10 4 0 80 4 0 0650 44 5 0 90 5 0 0650 45 6 0 100 6 0 0650 46 8 0 120 8 0 0650 48 10 0 140 10 0 0650 410 1 12 0 155 0650 412 14 0 170 0650 414 15 0 0650 415