Der Blätterkatalog benötigt Javascript.
Bitte aktivieren Sie Javascript in Ihren Browser-Einstellungen.
The Blätterkatalog requires Javascript.
Please activate Javascript in your browser settings.
BROCA LARGA ESPIRAL HSS SMART STEP Broca de alto rendimiento extralarga con tecnología exclusiva SMART STEP Taladrado preciso cómodo y suave en acero hasta 1000 Nmm 2 y en madera dura y blanda Características • Broca con punta de geometría de fresa escalonada • Su punta con geometría escalonada permite taladrar tanto maderas blandas como maderas duras • Excelente centrado incluso en agujeros muy profundos • Excelente eliminación de la viruta • Facilidad para volver a perforar o ensanchar agujeros existentes • Mango de 3 caras Ventajas • Para profundidades de perforación de hasta 25 veces el diámetro de la broca • Taladrado suave y cómodo gracias a su exclusiva punta escalonada • Óptima transmisión de la potencia • La broca no se atasca gracias al agarre del mango de 3 caras con el portabrocas • Protege el portabrocas de daños • Significativamente más rápida que brocas extralargas HSS convencionales Beneficios • Aumento de la productividad • Agujeros de alta precisión incluso en agujeros muy profundos • Mayor seguridad Diámetro Ø d mm Longitud total L1 mm Longitud espiral L2 mm Longitud punta L3 mm Art Nº U E 4 220 150 2 81 0624 950 400 3 5 245 170 3 9 0624 950 500 6 260 180 5 24 0624 950 600 8 305 210 7 1 0624 950 800 9 320 220 7 99 0624 950 900 10 340 235 8 8 0624 951 000 11 365 250 9 44 0624 951 100 1 12 375 260 10 65 0624 951 200 13 375 260 11 6 0624 951 300 01 01 0072 Envase sostenible fabricado 100 % con PCR plástico reciclado de residuos domésticos Artículos relacionados Espuma corte CUT + COOL Art Nº 0893 050 007 Aceite de corte CUT + COOL Perfect Art Nº 0893 050 008 Pasta de corte CUT + COOL Perfect Art Nº 0893 050 010 Recomendaciones de uso • Adecuado en superficies lisas curvas o irregulares • Uso con taladro a batería de columna o eléctrico • Para un avance óptimo de la perforación y evitar atascos en agujeros muy profundos se recomienda realizar salidas y entradas de la broca • Se debe refrigerar lubricar adecuadamente la broca Campos de aplicación • Taladrado en estructuras de madera y construcción de ventanas Resultado broca convencional Resultado SMART STEP Würth España S A | Pol Ind Riera de Caldes C Joiers 21 08184 - Palausolità i Plegamans Barcelona Inscrita en el Registro Mercantil de Barcelona T 3478 L 2835 S 2ª F 233 H 37088 | www wurth es © [0 6 25 ] Wür th Esp añ a S A Pal au -so lità i Pl eg am an s To do s l os d er ec ho s r es er va do s