Der Blätterkatalog benötigt Javascript.
Bitte aktivieren Sie Javascript in Ihren Browser-Einstellungen.
The Blätterkatalog requires Javascript.
Please activate Javascript in your browser settings.
MACHOS COMBINADOS HSS SMART STEP 01 03 0021 M W E 06 2 2 © Wür th Esp añ a Pro hi bi da su re pr od uc ció n Im pr es o en Esp añ a Ø rosca Paso mm Longitud rosca mm Velocidad de corte Art Nº U E Aceros tratados Aceros no tratados y plásticos M3 0 5 37 1600 r p m 1900 r p m 0653 930 300 1 M4 0 7 40 1200 r p m 1500 r p m 0653 930 400 M5 0 8 43 950 r p m 1200 r p m 0653 930 500 M6 1 46 800 r p m 950 r p m 0653 930 600 M8 1 25 54 600 r p m 700 r p m 0653 930 800 M10 1 75 64 450 r p m 550 r p m 0653 931 000 Macho de roscar combinado HSS con tecnología SMART STEP Para taladrar roscar y avellanar en una sola fase de trabajo Características • 3 en1 taladro roscado y avellanado en una sola operación • Aplicable en máquinas con conmutador de giro a izquierda y derecha • Punta con geometría de broca escalonada • Uso en taladro de columna atornilladores a batería y taladros de mano • Vástago hexagonal de ¼” • Hasta 600 Nmm 2 de resistencia a la tracción Ventajas • El macho no resbala al empezar a taladrar gracias a la punta centradora • No requiere cambiar la herramienta • Excelente centrado incluso en superfi - cies curvas • Centrado sin deslizamientos Beneficios • Ahorro de tiempo y costes • Mayor precisión Aplicaciones • Reparación de maquinaria • Montajes de todo tipo • Utillajes y automatismos • Mecanizados en serie CONJUNTO MACHOS COMBINADOS HSS SMART STEP Material a procesar Acero hierro fundido metales no ferrosos Calidad ZEBRA - Premium Material de corte HSS Superficie Vaporizada Tipo de agujero Orificio de paso < 1xD Durabilidad Calibración Versatilidad Comportamiento del corte Formación de virutas Resistencia 600 Nmm 2 Art Nº U E 0653 930 007 1 Contenido 6 piezas Ø M3 - M10 Artículos relacionados Espuma corte CUT + COOL Art Nº 0893 050 007 Aceite de corte CUT + COOL Perfect Art Nº 0893 050 008 Pasta de corte CUT + COOL Perfect Art Nº 0893 050 010 Punta de broca Óptima transmisión de la fuerza con el bit de 1 4” hexagonal Corte de rosca Perfilado y acabado de rosca Avellanado de la rosca Tope de anclaje en el adaptador de 1 4” hexagonal