Der Blätterkatalog benötigt Javascript.
Bitte aktivieren Sie Javascript in Ihren Browser-Einstellungen.
The Blätterkatalog requires Javascript.
Please activate Javascript in your browser settings.
MACHOS CIEGOS HSCO MULTI PERFORMANCE 01 03 0022 M W E 09 2 1 © Wür th Esp añ a Pro hi bi da su re pr od uc ció n Im pr es o en Esp añ a Ø Rosca Paso mm Longitud rosca mm Ø Vástago mm DIN Tipo de mango Art Nº U E M3 0 5 56 3 5 371 Cilíndrico y cuadradillo 0658 800 300 1 M4 0 7 63 4 5 Cilíndrico agarre de 3 caras y cuadradillo 0658 800 400 M5 0 8 70 6 0658 800 500 M6 1 80 6 0658 800 600 M8 1 25 90 8 0658 800 800 M10 1 5 100 10 376 0658 801 000 M12 1 75 110 9 0658 801 200 M16 2 110 12 Cilíndrico y cuadradillo 0658 801 600 Contenido Art Nº U E Broca Espiral HSCo MFD Speed 1 2 5 mm 0626 930 250 3 3 mm 0626 930 330 4 2 mm 0626 930 420 5 0 mm 0626 930 500 6 8 mm 0626 930 680 8 5 mm 0626 930 850 10 2 mm 0626 931 020 Macho ciego Multi Performance HSCo M3 x 0 5 0658 800 300 M4 x 0 7 0658 800 400 M5 x 0 8 0658 800 500 M6 x 1 0658 800 600 M8 x 1 25 0658 800 800 M10 x 1 5 0658 801 000 M12 x 1 75 0658 801 200 Art Nº U E 0658 800 001 1 Machos de roscar multimaterial de alto rendimiento compuestos de una tecnología exclusiva que combina cuadradillo y anclaje cilíndrico de tres caras ØM4-M12 Uso versátil apto para la mayoría de máquinas y materiales Resistencia de hasta 1200 Nmm 2 en aceros convencionales aceros inoxidables metales no ferrosos aluminio y aleaciones titanio bronce y plásticos Características • El primer macho multimaterial que combina cuadradillo y anclaje cilíndrico con vástago de 3 caras a partir Ø 4 mm • Adecuado para aplicaciones convencionales atornilladores a batería y taladros de mano centros de mecanizado CNC o taladros de pared • Excelente centrado sin deslizamientos Ventajas • Vida útil 3 veces mayor que el resto de machos de roscar en programa • Excelente eliminación de las virutas evita la acumulación de viruta en la punta • Óptima transmisión de la potencia Beneficios • Aumento de la productividad • Ahorro de tiempo • Mayor precisión y seguridad Notas • Se debe refrigerar lubricar adecuadamente al cortar las roscas • Comprobar las compatibilidades de los machos y los materiales en la tabla de resumen Conjunto compuesto por 14 piezas 7 brocas HSCo MFD Speed y 7 machos ciegos HSCo Multi Performance Broca Espiral HSCo DIN 338 MFD Speed • Hasta un 50% más rápido que una broca convencional • Ángulo de la punta 135º con afilado Split point • Espiral Vario exclusiva • Anclaje cilíndrico con vástago de 3 caras a partir de Ø 4mm Conjunto de machos ciegos HSCo Multi Performance M3 – M12