Der Blätterkatalog benötigt Javascript.
Bitte aktivieren Sie Javascript in Ihren Browser-Einstellungen.
The Blätterkatalog requires Javascript.
Please activate Javascript in your browser settings.
ODU MACHOS MANUALES PASO FINO 01 03 0011 M W E 01 1 3 © Wür th Esp añ a Pro hi bi da su re pr od uc ció n Im pr es o en Esp añ a DIN 2181 HSS • Para roscas métricas ISO de paso fino según DIN 13 ø rosca x paso mm Paso ø exterior x altura mm Art Nº U E M 8 x 1 1 0 25 x 9 0652 8 1 1 M 10 x 1 30 x 11 0652 10 1 M 10 x 1 25 1 25 0652 10 125 M 12 x 1 25 38 x 10 0652 12 125 M 12 x 1 5 1 5 0652 12 15 M 14 x 1 25 1 25 0652 14 125 M 14 x 1 5 1 5 0652 14 15 M 16 x 1 5 45 x 14 0652 16 15 M 18 x 1 5 0652 18 15 M 20 x 1 5 0652 20 15 M 22 x 1 5 55 x 16 0652 22 15 M 24 x 1 5 0652 24 15 ODU TERRAjAS PASO FINO FORMA B • DIN 223 DIN EN 22568 • Tolerancia 6g • Para roscas métricas ISO de paso fino según DIN 13 ø rosca x paso mm Longitud mm Longitud de rosca mm Vástago ø mm Cuadrado mm Comienzo de corte Art Nº Acabado de corte Art Nº U E M 8 x 1 56 22 6 4 9 0642 18 1 0642 38 1 1 M 10 x 1 63 20 7 5 5 0642 110 1 0642 310 1 M 10 x 1 25 70 24 0642 110 125 0642 310 125 M 12 x 1 22 9 7 0642 112 1 0642 312 1 M 12 x 1 25 0642 112 125 0642 312 125 M 12 x 1 5 0642 112 15 0642 312 15 M 14 x 1 25 11 9 0642 114 125 0642 314 125 M 14 x 1 5 0642 114 15 0642 314 15 M 16 x 1 5 12 0642 116 15 0642 316 15 M 18 x 1 5 80 14 11 0642 118 15 0642 318 15 M 20 x 1 5 16 12 0642 120 15 0642 320 15 M 22 x 1 5 18 14 5 0642 122 15 0642 322 15 M 24 x 1 5 90 0642 124 15 0642 324 15