Der Blätterkatalog benötigt Javascript.
Bitte aktivieren Sie Javascript in Ihren Browser-Einstellungen.
The Blätterkatalog requires Javascript.
Please activate Javascript in your browser settings.
M W E 01 1 3 © Wür th Esp añ a Pro hi bi da su re pr od uc ció n Im pr es o en Esp añ a 01 03 0012 PORTA MACHOS CON ADAPTADOR HEX DE 1 4” • Adaptadores de tamaño muy reducido Su pequeño formato no aumenta demasiado el tamaño de las herramientas con las que se usan • Posibilidad de aplicarlos o usarlos con un variado abanico de herramientas • Para usar con • Carracas llaves en Tllaves combinadas de carraca destornilladores con acogida 1 4” manerales con acogida 1 4” etc • Atornilladores o taladros con porta brocas de 13 mm Para machos Longitud adaptador mm Para herramientas con adaptador Art Nº U E Rosca Cuadradillo Hexagonal mm Accionamiento M3 - M8 2 4 - 5 5 36 13 1 4” 0715 42 001 1 M5 - M12 4 5 - 8 40 0715 42 002 Uso con carraca de ¼” Uso con destornillador ¼” Uso con llave combinada carraca articulada Uso con atornillador + adaptador para vasos Aplicaciones