Der Blätterkatalog benötigt Javascript.
Bitte aktivieren Sie Javascript in Ihren Browser-Einstellungen.
The Blätterkatalog requires Javascript.
Please activate Javascript in your browser settings.
01 03 0010 DIN 352 HSS • Corte de comienzo intermedio y acabado en juegos y conjuntos para roscas métricas ISO según DIN 13 • Machos manuales HSS DIN 352 para rosca métrica ISO según DIN 13 Compuesto por tres tipos de macho de medidas M3 M4 M5 M6 M8 M10 M12 MACHOS MANUALES Descripción Art Nº U E Conjunto machos 0639 000 021 1 Rosca ø Paso mm Longuitud mm Vástago ø mm Cuadrado mm Comienzo de corte Art Nº Corte intermedio Art Nº Acabado decorte Art Nº Juego de Machos manuales 1Comienzo 1 Intermedio 1 Acabado Art Nº U E M 2 0 4 36 2 8 2 1 0640 1 2 0640 2 2 0640 3 2 - 1 M 3 0 5 40 3 5 2 7 0640 1 3 0640 2 3 0640 3 3 0639 3 M 4 0 7 45 4 5 3 4 0640 1 4 0640 2 4 0640 3 4 0639 4 M 5 0 8 50 6 4 9 0640 1 5 0640 2 5 0640 3 5 0639 5 M 6 1 50 6 4 9 0640 1 6 0640 2 6 0640 3 6 0639 6 M 8 1 25 56 6 4 9 0640 1 8 0640 2 8 0640 3 8 0639 8 M 10 1 5 70 7 5 5 0640 1 10 0640 2 10 0640 3 10 0639 10 M 12 1 75 75 9 7 0640 1 12 0640 2 12 0640 3 12 0639 12 M 14 2 80 11 9 0640 1 14 0640 2 14 0640 3 14 0639 14 M 16 2 80 12 9 0640 1 16 0640 2 16 0640 3 16 0639 16 M 18 2 5 95 14 11 0640 1 18 0640 2 18 0640 3 18 0639 18 M 20 2 5 95 16 12 0640 1 20 0640 2 20 0640 3 20 0639 20 Medida Largo mm Para cuadradillo Para machos métrica Art Nº U E 1 180 2 - 6 3 1 - 10 0657 800 100 1 2 280 3 - 9 4 - 12 0657 800 200 3 390 4 9 - 12 5 - 21 0657 800 300 Para roscas Cuadradillo Longitud mm Art Nº U E M3 - M8 2 7 - 5 5 85 0715 42 01 1 M5 - M12 4 9 - 7 0 100 0715 42 02 M3 - M8 2 7 - 5 5 250 0715 42 03 M5 - M12 4 9 - 7 0 300 0715 42 04 Giramachos disponibles DIN 1814 • Permiten accionar herramientas cuadrangulares según DIN 10 como machos de roscar escariadores o extractores de tornillos Portaherramientas con carraca • Para giro a derecha e izquierda Artículos relacionados Conjunto machos y terrajas HSS M3 - M12 44 PZS Art Nº 5694 065 244 Conjunto machos y terrajas HSS M3 - M20 67 pzs Art Nº 5964 065 267 Würth España S A | Pol Ind Riera de Caldes C Joiers 21 08184 - Palausolità i Plegamans Barcelona Inscrita en el Registro Mercantil de Barcelona T 3478 L 2835 S 2ª F 233 H 37088 | www wurth es © [0 5 25 ] Wür th Esp añ a S A Pal au -so lità i Pl eg am an s To do s l os d er ec ho s r es er va do s