Der Blätterkatalog benötigt Javascript.
Bitte aktivieren Sie Javascript in Ihren Browser-Einstellungen.
The Blätterkatalog requires Javascript.
Please activate Javascript in your browser settings.
01 02 0069 RESUMEN DE APLICACIONES FRESAS METÁLICAS Uso principal Aluminio Universal Nivel de calidad Würth Standard Material ALU Dentado MX Multi Performance Imagen Propiedades Durabilidad Poder de corte Calidad superficial Versatilidad Calidad de perforación Material Metal duro Metal duro Metal duro Revestimiento Brillante Brillante TiAlSiN Aplicaciones Especial para metales blandos como Aluminio Otros materiales compatibles • Plásticos • Madera Fresa con dentado MX • Acero < 60HRC • Hierro fundido • Acero inoxidable • Materiales no ferrosos • Materiales duros p ej Hardox Fresa premium multifunción con revestimiento de titanio aluminio silicio y nitruro • Acero < 65HRC • Hierro fundido • Acero inoxidable • Titanio • Materiales duros p ej Hardox Sistema de color Características • Alto arranque de material • Alta calidad superficial • Producción de virutas cortas • Alta calidad superficial • Geometría única de dientes múltiples con una combinación de dientes cruzados y finos • Acabado superficial liso • Vida útil hasta 3 veces más larga • Hasta un 50 % más de rendimiento de corte Forma KEL Cónica con punta redonda ZYAS Cilíndrica con dentado frontal ZYA Cilíndrica sin dentado frontal WRC Cilíndrica con punta redondeada KUD Esférica RBF Oval con punta redonda TRE Oval H Llama SPG Oval con punta SKM Cónica MW E 09 2 2 © Wür th Esp añ a Pro hi bi da su re pr od uc ció n Im pr es o en Esp añ a