Der Blätterkatalog benötigt Javascript.
Bitte aktivieren Sie Javascript in Ihren Browser-Einstellungen.
The Blätterkatalog requires Javascript.
Please activate Javascript in your browser settings.
M W E 10 2 1 © Wür th Esp añ a Pro hi bi da su re pr od uc ció n Im pr es o en Esp añ a 01 02 0050 FRESA PARA ALUMINIO Y PVC d mm L1 mm L2 mm Ø mm Art Nº 4 12 60 8 0618 12 04 5 12 8 0618 12 05 6 14 8 0618 14 06 Fresa especial para el trabajo de aluminio bruto o lacado • Elaborado en acero rápido HSS • Fresa con un labio de corte • Velocidad de uso 12 000 - 16 000 rpm • Fresa que deja el acabado sin rebabas • Cuerpo rectificado Tolerancia mango k10 Tolerancia corte h6 Ejemplos de uso d mm L1 mm L2 mm L3 mm Ø mm Art Nº 4 16 35 80 8 0618 016 04 5 16 35 80 8 0618 016 05 8 28 68 100 8 0618 30 081 4 16 45 80 8 0618 160 04 5 16 45 80 8 0618 160 05 6 16 45 90 8 0618 160 06 5 35 55 100 8 0618 35 005 8 14 90 120 8 0618 14 008 8 30 90 120 8 0618 30 082 10 35 90 120 10 0618 35 010 Las referencias 0618 016 04 y 0618 016 05 son especiales para aluminio lacado acabado sin rebabas Ø Ø d