Der Blätterkatalog benötigt Javascript.
Bitte aktivieren Sie Javascript in Ihren Browser-Einstellungen.
The Blätterkatalog requires Javascript.
Please activate Javascript in your browser settings.
M W E 07 1 9 © Wür th Esp añ a Pro hi bi da su re pr od uc ció n Im pr es o en Esp añ a 01 02 0051 ELIMINADOR DE REBABAS Herramienta universal para eliminar rebabas en acero aluminio latón fundición y plásticos • Sistema universal gracias a las cuchillas recambiables • Mediante las cuchillas móviles se pueden desbarbar interiores y exteriores de orificios y cantos Accesorios para el eliminador de rebabas Würth Descripción Art Nº U E Adaptador para cuchillas de ø 2 6 y 3 2 mm 0714 42 02 1 Cuchilla HSS para acero y aluminio ø 2 6 mm 0714 42 021 5 Mango de plástico con dos cuchillas HSS 0714 42 05 1 Mango de plástico universal 0714 42 01 1 Cuchilla HSS para acero y aluminio ø 3 2 mm 0714 42 024 5 LÁPIZ WÜRTH QUITAREBABAS Lapiz rebabador con cuchilla D 2 6m m • Permite la eliminación rápida de rebabas en prácticamente todo tipo de materiales Art Nº U E 0714 42 019 1