Der Blätterkatalog benötigt Javascript.
Bitte aktivieren Sie Javascript in Ihren Browser-Einstellungen.
The Blätterkatalog requires Javascript.
Please activate Javascript in your browser settings.
M W E 03 1 9 © Wür th Esp añ a Pro hi bi da su re pr od uc ció n Im pr es o en Esp añ a 01 01 0005 La idónea para resistencias de hasta 1400 Nmm 2 • Tipo Ncon forma cilíndrica • Para utilizar en acero y fundición de acero con gran resistencia por encima de 1400 Nmm 2 así como en aceros inoxidables y resistentes a ácidos y calor También es adecuada para aleaciones especiales como Inconel Hastelloy y Nimonic Características técnicas • Ángulo de punta 135° • Afilado Split Point • Filo en estrella DIN 1412 C • Apartir de Ø 13 0 mm mango reducido a 12 7 mm Para profundidades de taladro de hasta aprox 3 x diámetro • Apartir de Ø 14 mm acabado brillante - espiral negra * Unidad condicionada BROCA EN ESPIRAL HSS-E8 DIN 338 Material Ejemplos de material Resistencia de tensión Nmm 2 Refrigerante Velocidad corte m min Nº medio de revoluciones rev min Para ø broca avances s mm rev 2 5 8 12 16 Latón quebradizo Ms58* CuZn4OPb2 300 - 550 Emulsión aceite en seco 60 -100 12740 0 08 5100 0 18 3200 0 25 2100 0 30 1600 0 35 Latón duro Ms60 Ms63 CuZn40 CuZn37 280 - 550 Emulsión aceite 35 - 60 7560 0 05 3020 0 15 2000 0 20 1260 0 25 950 0 35 Aleac Alu-Si Silumin G-AIS11OMg 200 - 300 Emulsión 30 - 50 6365 0 05 2535 0 08 1590 0 14 1060 0 20 795 0 25 Aleac SIahi 700-900 Nmm2 1000r6 x20Cr13 x30WCrV4 700 - 900 10 - 15 2100 0 02 860 0 05 540 0 08 360 0 12 270 0 14 Aleac Acero Cr-Ni 900-1100 Nmm2 42CrMo4 31CrMo12 16MnCr5 900 - 1100 Emulsión aceite 8 - 12 1590 0 02 635 0 05 400 0 08 265 0 12 200 0 14 Aleac Acero Cr-Ni-Mo 1100-1400 Nmm2 35NiCrMol6 3OCrN1Mo 18CrNí8 1100 - 1400 - 1275 0 02 505 0 05 320 0 08 210 0 12 760 0 14 Acero inoxidable y resist a ácidos xlOCrT3 x5CrN118G xlOCrNiMoTil8 10 500 - 700 6 - 10 1275 0 02 505 0 05 320 0 08 210 0 12 160 0 14 Acero resistente al calor xlOCrAI13 x12CrNi25 21 500 - 800 - 1275 0 02 505 0 05 320 0 08 210 0 12 160 0 14 Acero duro al manganeso por encima de 10%Mn* 850 - 1050 calent en seco 200°-300° 3 - 5 635 0 02 255 0 05 160 0 08 105 0 12 80 0 14 Acero de muelles* 38516 50CrV4 1100 - 1500 Emulsión aceite 5 - 10 1590 0 02 635 0 05 400 0 08 265 0 12 200 0 14 Aleaciones Nimonic Hostelloy Inconel Nimonic90 Nimocast 713 Hastelloy B-2 Inconel 625 900 - 1300 Aceite 3 - 8 875 0 02 350 0 05 220 0 08 145 0 12 110 0 14 Titanio y aleaciones de titanio T1 99-2 TiAI4Mn4 TiAI6V4 730 - 1250 3 - 6 715 0 02 285 0 05 180 0 08 120 0 12 90 0 14 Ferro-Tic* Fundición gris Ferro Tic GR HT-6A hasta 54 HRC Aire a presión en seco - 715 0 02 285 0 05 180 0 08 120 0 12 90 0 14 Hasta350 HE Fundición dura GG-30 GG-35 GG-40 500 - 1000 5 - 15 1590 0 03 635 0 07 400 0 10 265 0 16 200 0 20 Níquel Metal Monel N199-6 1 Monel 400 Monel 500 500 - 900 Emulsión aceite 10 - 15 2100 0 02 860 0 05 540 0 08 360 0 12 270 0 14