Der Blätterkatalog benötigt Javascript.
Bitte aktivieren Sie Javascript in Ihren Browser-Einstellungen.
The Blätterkatalog requires Javascript.
Please activate Javascript in your browser settings.
M W E 06 2 3 © Wür th Esp añ a Pro hi bi da su re pr od uc ció n Im pr es o en Esp añ a 01 01 0006 * Debido al reducido diámetro las medidas de 1 0mm y 1 5mm son fabricadas en un 5%Co para menor rotura de las mismas en su propia fabricación y uso HSS-E8 • Especialmente diseñado para acero de alta resistencia • Diámetro 1 0 - 10 0 x 0 5mm • 19 piezas CJTO BROCAS EN ESPIRAL HSS-E8 DIN 338 Ø mm Ltotal mm Lespiral mm Art Nº U E 1 0 34 12 0618 810 100 10 1 5 40 18 0618 810 150 2 0 49 24 0618 810 200 2 5 57 30 0618 810 250 3 0 61 33 0618 810 300 3 5 70 39 0618 810 350 4 0 75 43 0618 810 400 4 5 80 47 0618 810 450 1 5 0 86 52 0618 810 500 5 5 93 57 0618 810 550 6 0 0618 810 600 6 5 101 63 0618 810 650 6 8 109 69 0618 810 680 7 0 0618 810 700 7 5 0618 810 750 8 0 117 75 0618 810 800 8 5 117 75 0618 810 850 9 0 125 81 0618 810 900 9 5 0618 810 950 10 0 133 87 0618 811 000 10 5 0618 811 050 11 0 142 94 0618 811 100 11 5 0618 811 150 12 0 151 101 0618 811 200 12 5 0618 811 250 13 0 0618 811 300 13 5 160 108 0618 811 350 14 0 0618 811 400 16 0 178 120 0618 811 600 18 0 191 130 0618 811 800 Art Nº U E 0618 811 001 1