Der Blätterkatalog benötigt Javascript.
Bitte aktivieren Sie Javascript in Ihren Browser-Einstellungen.
The Blätterkatalog requires Javascript.
Please activate Javascript in your browser settings.
M W E 11 2 0 © Wür th Esp añ a Pro hi bi da su re pr od uc ció n Im pr es o en Esp añ a 01 01 0060 • Con afilado en cruz • Gracias a su punta centradora más resistente no es necesario marcar previamente con punzón • Utilizables en los modelos de taladros más usuales del mercado • Para rebajar los puntos de soldadura en chapas de acero piezas de carrocería en turismos vehículos industriales máquinas para obra pública BROCAS PARA PUNTOS DE SOLDADURA Ø mm L 1 total mm L 2 hélice mm Art Nº U E 6 66 27 0710 6 1 8 78 36 0710 8 10 86 47 0710 10 Ø mm L 1 total mm L 2 hélice mm Art Nº U E 6 66 28 0710 740 060 1 8 78 38 0710 740 080 Ø mm Ø escalón mm Long mm Art Nº U E 7 5 10 88 0710 001 0 1 Con taladradoras Brocas para puntos de soldadura HSS • Calidad acero rápido HSS • Velocidad recomendada rpm - Para Ø 6 – 920 rpm - Para Ø 8 – 700 rpm Brocas para puntos de soldadura DIN1897 HSCO Magma LongLife • Calidad cobalto HSCO con recubrimiento magma multicapa • Duración 9 veces mayor en comparación con brocas sin recubrimiento y 2 veces mayor en comparación con brocas con recubrimiento de TIN • Velocidad de corte 50% superior en comparación con brocas sin recubrimiento • Geometría de corte optimizada ofreciendo un excelente centrado • Adecuado para chapas de acero de alta resistencia < 1200 Nmm 2 hierro fundido y chapas de acero inoxidable latón aluminio zinc bronce cobre y paneles de plástico Brocas para puntos de soldadura Zebra Plus HSCO con escalón • Despuntado preciso gracias al escalón y larga vida gracias a su punta centradora Plus reforzada • El escalón de 0 8mm indica la profundidad exacta • Si el escalón toca sólo en uno de los lados nos avisa de que vamos torcidos así siempre trabajaremos con un ángulo de 90° • Su punta centradora Plus más pequeña y con menos ángulo le asegura una vida útil prolongada • Adecuado para chapas de acero delgadas < 850 Nmm 2 y chapas de latón aluminio zinc cobre y paneles de plástico Detalles de aplicación • Se recomienda lubricar con aceite o espuma de corte • Asegurar una velocidad de corte constante máxima de 850 rpm Detalles de aplicación • Se recomienda lubricar con aceite o espuma de corte • Asegurar una velocidad de corte constante Material Velocidad de corte máxima r p m ø 6mm ø 6mm Chapa acero inoxidable 1 200 1 200 Chapa panel otros materiales 1 200 950