Der Blätterkatalog benötigt Javascript.
Bitte aktivieren Sie Javascript in Ihren Browser-Einstellungen.
The Blätterkatalog requires Javascript.
Please activate Javascript in your browser settings.
M W E 02 2 3 © Wür th Esp añ a Pro hi bi da su re pr od uc ció n Im pr es o en Esp añ a 01 01 0061 BROCAS PARA PUNTOS DE SOLDADURA Brocas para puntos de soldadura HSCO Especial para despunteadora Vario Drill ref 0703 090 • Calidad cobalto HSCO • No es necesario marcar previamente con punzón • Adecuado para chapas de acero delgadas < 850 Nmm 2 y chapas de latón aluminio zinc cobre y paneles de plástico Ø mm Amm Bmm Cmm Art Nº U E 6 44 16 7 5 0710 60 1 8 0710 80 Brocas para puntos de soldadura HSCO Magma LongLife Especial para despunteadora Vario Drill ref 0703 090 • Calidad cobalto HSCO con recubrimiento magma multicapa • Duración 9 veces mayor en comparación con brocas sin recubrimiento y 2 veces mayor en comparación con brocas con recubrimiento de TIN • Velocidad de corte 50% superior en comparación con brocas sin recubrimiento • Geometría de corte optimizada ofreciendo un excelente centrado • Perforación sin rebabas • Adecuado para chapas de acero de alta resistencia < 1200 Nmm 2 hierro fundido y chapas de acero inoxidable latón aluminio zinc bronce cobre y paneles de plástico Detalles de aplicación • Se recomienda lubricar con aceite o espuma de corte • Asegurar una velocidad de corte constante máximo 850 rpm Ø mm Amm Bmm Cmm Art Nº U E 6 44 17 7 5 0710 140 060 1 8 0710 140 080 Detalles de aplicación • Se recomienda lubricar con aceite o espuma de corte • Asegurar una velocidad de corte constante Material Velocidad de corte máxima r p m ø 6mm ø 6mm Chapa acero inoxidable 1 200 950 Chapa panel otros materiales 1 650 1 200