Der Blätterkatalog benötigt Javascript.
Bitte aktivieren Sie Javascript in Ihren Browser-Einstellungen.
The Blätterkatalog requires Javascript.
Please activate Javascript in your browser settings.
M W E 03 1 5 © Wür th Esp añ a Pro hi bi da su re pr od uc ció n Im pr es o en Esp añ a 01 01 0053 FRESA HUECA Para taladros electromagnéticos HSS Con anclaje Weldon Ø19 mm Aplicación Para taladradoras magnéticas portátiles o estacionarias Taladradoras para perforar grandes agujeros de hasta Ø 32 mm Profundidad de corte máxima de 30 mm Se ajusta a la mayoría de taladradoras magnéticas comercializadas Weldon 19 mm Materiales a mecanizar Acero inoxidable hierro fundido madera materiales sándwich madera con clavos Especialmente indicada para acero chapa delgada metales no férreos y plásticos Atención No apta para aceros aleados • Contrariamente a la perforación con broca maciza se corta solamente un delgado anillo metálico con arranque de virutas El núcleo cortado es expulsado a través de una espiga de expulsión • Elevado rendimiento de la fresa y larga vida útil • Rápido avance de perforación • No es necesario preperforar no se forma rebaba • No es necesario un trabajo previo o posterior pretaladro o desbarbado • Óptima geometría de corte • Mayor durabilidad en comparación con otras brocas huecas convencionales • Taladro limpio y pulido •Taladro preciso respetando las tolerancias • Apta para efectuar taladros solapados Perfora sin problemas superficies bombeadas y tubos • Guiado exacto sin desplazamiento Nota Una lubricación refrigeración adecuada p Ej con el aceite de corte y taladro Würth alarga considerablemente la vida útil de la fresa No utilizar en seco Aceite de corte y taladro Würth Art Nº 0893 050 Ø mm Prof corte mm Long total mm Art Nº U E 12 0 30 63 75 0630 930 120 1 13 0 0630 930 130 14 0 0630 930 140 15 0 0630 930 150 16 0 0630 930 160 17 0 0630 930 170 18 0 0630 930 180 19 0 0630 930 190 20 0 0630 930 200 21 0 0630 930 210 22 0 0630 930 220 23 0 0630 930 230 24 0 0630 930 240 25 0 0630 930 250 26 0 0630 930 260 27 0 0630 930 270 28 0 0630 930 280 29 0 0630 930 290 30 0 0630 930 300 31 0 0630 930 310 32 0 0630 930 320 Cono Morse Lubricación Art Nº U E CM2 Manual 0630 930 002 1 Automática 0630 930 003 CM3 Manual 0630 930 004 Automática 0630 930 005 Art Nº U E 0630 930 001 1 Espiga de expulsión para fresa hueca