Der Blätterkatalog benötigt Javascript.
Bitte aktivieren Sie Javascript in Ihren Browser-Einstellungen.
The Blätterkatalog requires Javascript.
Please activate Javascript in your browser settings.
M W E 03 1 9 © Wür th Esp añ a Pro hi bi da su re pr od uc ció n Im pr es o en Esp añ a 01 01 0055 BROCA ESPIRAL CONO MORSE HSS DIN 345 TIPO RN Características • Broca rectificada de acero rápido • Asiento de la broca cono Morse • Ángulo de la punta de 118º • Para taladros en acero y acero de fundición con y sin aleación hierro de fundición y en general aceros con una resistencia ≤ 800 Nmm² Ventaja • Precisión en el taladro Beneficio • Rendimiento elevado Acero Artículos relacionados Art Nº 0893 050 1 Aceite de corte y taladro 5 L Art Nº 0893 050 030 Taladrina cut+cool 5 L Ø mm Ltotal mm Prof corte mm CM Ar Nº U E 10 0 168 87 1 0625 301 000 1 10 5 0625 301 050 10 75 175 94 0625 301 075 11 0 0625 301 100 11 25 0625 301 125 11 5 0625 301 150 11 75 0625 301 175 12 0 182 101 0625 301 200 12 25 0625 301 225 12 5 0625 301 250 12 75 0625 301 275 13 0 0625 301 300 13 5 189 108 0625 301 350 14 0 0625 301 400 14 25 212 114 2 0625 301 425 14 5 0625 301 450 14 75 0625 301 475 15 0 0625 301 500 15 25 218 120 0625 301 525 15 5 0625 301 550 15 75 0625 301 575 16 0 0625 301 600 16 25 223 125 0625 301 625 16 5 0625 301 650 16 75 0625 301 675 17 0 0625 301 700 17 25 228 130 0625 301 725 17 5 0625 301 750 17 75 0625 301 775 18 0 0625 301 800 18 25 233 135 0625 301 825 18 5 0625 301 850 18 75 0625 301 875 19 0 0625 301 900 19 25 238 140 0625 301 925 19 5 0625 301 950 19 75 0625 301 975 20 0 0625 302 000 20 25 243 145 0625 302 025 20 5 0625 302 050 20 75 0625 302 075 21 0 0625 302 100 21 25 248 150 0625 302 125 21 5 0625 302 150 21 75 0625 302 175 22 0 0625 302 200 22 25 0625 302 225 22 5 253 155 0625 302 250 23 0 0625 302 300 23 5 276 3 0625 305 350