Der Blätterkatalog benötigt Javascript.
Bitte aktivieren Sie Javascript in Ihren Browser-Einstellungen.
The Blätterkatalog requires Javascript.
Please activate Javascript in your browser settings.
M W E 07 2 4 © Wür th Esp añ a Pro hi bi da su re pr od uc ció n Im pr es o en Esp añ a BROCA HELICOIDAL HSS DIN 338 SMART STEP Brocas de alto rendimiento con tecnología exclusiva SMART STEP para un taladrado cómodo suave y preciso en acero convencional hasta una resistencia de 1000 Nmm 2 hierro fundido aluminio plásticos madera dura y blanda Características • La primera broca helicoidal con punta de geometría de fresa escalonada a partir Ø 2 5 mm • Rápida progresión • Excelente centrado incluso en superficies curvas • Mango de 3 caras a partir de Ø 4 mm Ventajas • Taladrado suave y cómodo gracias a su exclusiva punta escalonada • La broca no resbala al empezar a taladrar gracias a su punta centradora • Posibilidad de taladrado inclinado • Óptima transmisión de la potencia • La broca no se atasca gracias a su firme agarre del mango de 3 caras con el portabrocas • Protege el portabrocas contra daños • Significativamente más rápida que brocas helicoidales convencionales Beneficios • Aumento de la productividad • Agujeros de alta precisión • Mayor seguridad Envase sostenible fabricado 100 % con PCR plástico reciclado de residuos domésticos Con certificación Cradle to Cradle ® Bronze Ø Diámetro mm d Longitud total mm L1 Longitud espiral mm L2 Longitud punta mm L3 Tipo mango Art Nº U E 1 34 12 Cilíndrico 0624 930 100 10 1 5 40 18 0624 930 150 1 8 46 22 0624 930 180 2 49 24 0624 930 200 2 3 53 27 0624 930 230 2 5 57 30 1 6 0624 930 250 2 7 61 33 1 8 0624 930 270 2 8 61 33 1 8 0624 930 280 3 61 33 1 9 0624 930 300 3 1 65 36 2 0624 930 310 3 2 65 36 2 1 0624 930 320 3 3 65 36 2 2 0624 930 330 3 5 70 39 2 1 0624 930 350 3 6 70 39 2 2 0624 930 360 3 7 70 39 2 3 0624 930 370 4 75 43 2 9 3 caras 0624 930 400 4 1 75 43 3 0624 930 410 4 2 75 43 3 0624 930 420 4 5 80 47 3 3 0624 930 450 4 6 80 47 3 4 0624 930 460 4 9 86 52 3 8 0624 930 490 5 86 52 3 9 0624 930 500 5 1 86 52 4 0624 930 510 5 5 2 86 52 4 2 0624 930 520 5 4 93 57 4 6 0624 930 540 5 5 93 57 4 6 0624 930 550 5 6 93 57 4 7 0624 930 560 5 7 93 57 4 8 0624 930 570 5 8 93 57 5 2 0624 930 580 6 93 57 5 3 0624 930 600 6 2 101 63 5 5 0624 930 620 6 5 101 63 5 8 0624 930 650 6 8 109 69 5 9 0624 930 680 7 109 69 6 4 0624 930 700 7 3 109 69 6 8 0624 930 730 7 4 109 69 6 9 0624 930 740 7 5 109 69 6 9 0624 930 750 8 117 75 7 6 0624 930 800 8 5 117 75 8 2 0624 930 850 1 9 125 81 8 8 0624 930 900 9 2 125 81 9 0624 930 920 9 3 125 81 9 1 0624 930 930 9 4 125 81 9 2 0624 930 940 9 5 125 81 9 3 0624 930 950 10 133 87 10 0624 931 000 01 01 0018 Ø