Der Blätterkatalog benötigt Javascript.
Bitte aktivieren Sie Javascript in Ihren Browser-Einstellungen.
The Blätterkatalog requires Javascript.
Please activate Javascript in your browser settings.
M W E 06 2 2 © Wür th Esp añ a Pro hi bi da su re pr od uc ció n Im pr es o en Esp añ a BROCA HELICOIDAL HSS DIN 338 SMART STEP Ø Diámetro mm d Longitud total mm L1 Longitud espiral mm L2 Longitud punta mm L3 Tipo mango Art Nº U E 10 2 133 87 9 9 3 caras 0624 931 020 1 10 5 133 87 10 7 0624 931 050 11 142 94 11 3 0624 931 100 11 2 142 94 11 5 0624 931 120 11 5 142 94 12 0624 931 150 12 151 101 12 6 0624 931 200 12 5 151 101 13 8 0624 931 250 13 151 101 14 7 0624 931 300 13 5 160 108 14 8 0624 931 350 14 160 108 14 8 0624 931 400 14 2 169 114 15 1 0624 931 420 14 5 169 114 15 4 0624 931 450 15 169 114 15 4 0624 931 500 15 5 178 120 15 9 0624 931 550 16 178 120 16 4 0624 931 600 16 5 184 125 16 9 0624 931 650 17 184 125 17 4 0624 931 700 17 5 191 130 17 5 0624 931 750 18 191 130 17 6 0624 931 800 18 5 198 135 19 4 0624 931 850 19 198 135 20 4 0624 931 900 19 5 205 140 20 9 0624 931 950 20 205 140 21 5 0624 932 000 21 213 145 22 5 0624 932 100 22 221 150 23 6 0624 932 200 24 236 160 25 7 0624 932 400 25 236 160 25 7 0624 932 500 26 253 165 27 9 0624 932 600 26 5 253 165 28 4 0624 932 650 01 01 0019 Conjuntos compactos y prácticos compatibles con el sistema ORSY ® Contenido Art Nº U E 19 piezas 1 0 - 10 mm intervalos 0 5 mm 0624 930 019 1 25 piezas 1 0 - 13 mm intervalos 0 5 mm 0624 930 025 Conjunto de brocas helicoidales HSS DIN 338 SMART STEP Artículos relacionados Espuma corte CUT + COOL Art Nº 0893 050 007 Aceite de corte CUT + COOL Perfect Art Nº 0893 050 008 Pasta de corte CUT + COOL Perfect Art Nº 0893 050 010 Resultado broca convencional Resultado SMART STEP