Der Blätterkatalog benötigt Javascript.
Bitte aktivieren Sie Javascript in Ihren Browser-Einstellungen.
The Blätterkatalog requires Javascript.
Please activate Javascript in your browser settings.
M W E 10 2 2 © Wür th Esp añ a Pro hi bi da su re pr od uc ció n Im pr es o en Esp añ a 01 01 0010 BROCA ESPIRAL TITANIO ZEBRA Art Nº Ø mm Ltotal mm Long trabajo mm U E 0624 020 200 2 0 49 24 10 0624 020 250 2 5 57 30 0624 020 300 3 0 61 33 0624 020 320 3 2 65 36 0624 020 330 3 3 0624 020 350 3 5 70 39 0624 020 400 4 0 75 43 0624 020 420 4 2 0624 020 450 4 5 80 47 0624 020 500 5 0 86 52 0624 020 550 5 5 93 57 5 0624 020 600 6 0 0624 020 650 6 5 101 63 0624 020 700 7 0 109 69 0624 020 750 7 5 0624 020 800 8 0 117 75 0624 020 850 8 5 3 0624 020 900 9 0 125 81 0624 020 950 9 5 0624 021 000 10 0 133 87 0624 021 050 10 5 1 0624 021 100 11 0 142 94 0624 021 250 12 5 151 101 0624 021 300 13 0 Art Nº Contenido Medidas U E 0624 020 019 19 piezas 1 0-10 0 mm en intervalos de 0 5 mm 1 Brocas rectificadas con recubrimiento TIN nitruro de titanio para taladros precisos en acero Características • Ángulo de la punta de 130º • Realizadas en acero rápido HSS • Recubrimiento de la punta TIN • Profundidad del taladro 5 x diámetro de la broca • Afilado de la punta Split Point Ventajas • Perforación precisa gracias a su afilado y su estabilidad • Función de autocentrado por lo que evitamos tener que marcar las piezas previamente con un granete • Menor deslizamiento de la broca al trabajar en superficies curvas • Menor rozamiento de la broca con el material a trabajar lo que ofrece mayor facilidad de perforación Beneficios • Su recubrimiento TIN ofrece una mayor vida útil y un corte de alta velocidad • Geometría de corte óptima que reduce vibraciones y evita que la broca se bloquee al traspasar las piezas mayor causa de rotura de las brocas Aplicaciones • Para materiales con una resistencia de hasta 1000 Nmm² tales cómo fundición de acero fundición gris hierro maleable hierro sinterizado alpaca y grafito Conjunto brocas titanio Zebra