Der Blätterkatalog benötigt Javascript.
Bitte aktivieren Sie Javascript in Ihren Browser-Einstellungen.
The Blätterkatalog requires Javascript.
Please activate Javascript in your browser settings.
M W E 12 2 2 © Wür th Esp añ a Pro hi bi da su re pr od uc ció n Im pr es o en Esp añ a 01 01 0014 BROCA ESPIRAL HSCO MAGMA DIN 338 Tipo RN Características • Revestimiento MAGMA multirecubrimiento formado por TiN y TiAlN • Dureza del recubrimiento de 3 300 HV • Resistente al calor hasta 800ºC • Realizada en acero rápido y aleación de 5% de cobalto • Ángulo de la punta 130º y con autocentrado • Profundidad recomendada de taladro 5mm x Ø de la broca • Indicadas para acero inoxidable y la gran mayoría de materiales acerados Ventajas • Elevado rendimiento de la broca debido al recubrimiento MAGMA • Elevada velocidad de corte y taladro • Gracias al diseño de la espiral obtenemos un acabado preciso Beneficios • Broca multimetal reducimos gastos gracias a la reducción de cambios de equipo • Ahorro de tiempo en proceso de taladro Acero inoxidable Acero Ømm Ltotal mm Lde trabajo mm Art Nº U E 1 0 34 12 0626 040 100 5 1 5 40 18 0626 040 150 2 0 49 24 0626 040 200 2 5 57 30 0626 040 250 3 0 61 33 0626 040 300 3 2 65 36 0626 040 320 3 3 0626 040 330 3 5 70 39 0626 040 350 4 0 75 43 0626 040 400 4 1 0626 040 410 4 2 0626 040 420 4 5 80 47 0626 040 450 5 0 86 52 0626 040 500 5 5 93 57 0626 040 550 3 6 0 0626 040 600 6 5 101 63 0626 040 650 7 0 109 69 0626 040 700 7 5 0626 040 750 8 0 117 75 0626 040 800 8 5 0626 040 850 1 9 0 125 81 0626 040 900 9 5 0626 040 950 10 0 133 87 0626 041 000 10 5 0626 041 050 11 0 142 94 0626 041 100 12 0 151 101 0626 041 200 12 5 0626 041 250 13 0 0626 041 300 Contenido 19 brocas 1 0 - 10 0mm aumentado en 0 5mm Descripción Art Nº U E Conjunto de brocas MAGMA DIN 338 0626 040 019 1