Der Blätterkatalog benötigt Javascript.
Bitte aktivieren Sie Javascript in Ihren Browser-Einstellungen.
The Blätterkatalog requires Javascript.
Please activate Javascript in your browser settings.
CONJUNTO DE BROCAS HELICOIDALES Contenido Art Nº U E Sin contenido 25 pzs contenedor vacío 0633 003 001 1 Sin contenido 19 pzs contenedor vacío 0633 002 001 1 Contenido Ø mm Cant piezas Art Nº U E 1 0 -10 0 x 0 5 19 0624 020 019 1 Contenido Ø mm Cant piezas Art Nº U E 1 0 -10 0 x 0 5 19 0634 4 1 01 01 0007 M W E 09 2 3 © Wür th Esp añ a Pro hi bi da su re pr od uc ció n Im pr es o en Esp añ a Conjuntos ligeros resistentes a impactos y fáciles de usar • Las brocas helicoidales están a mano justo donde se necesitan • No más brocas perdidas gracias al claro sistema de orden e identificación • Almacenaje rápido y fácil colocación de brocas gracias al sistema integrado de medida y guía Sin bordes filosos • Considerable reducción de peligro de lesión Etiquetas adhesivas laminadas con sistema de códigos de color • El contenido puede ser identificado rápidamente desde el exterior por un periodo de tiempo largo Instrucciones de uso adicionales en el fondo • Evita el mal uso No hay ruidos molestos de las brocas en el contenedor • Fácil de sacar y volver a colocar Apilado perfecto gracias a las hendiduras integradas en la forma de la tapa y el fondo • Es posible guardarlo de forma vertical horizontal suspendido o apilado HSS Brocas helicoidales Precisión para acero HSS Broca espiral Zebra Ideal para acero inoxidable HSS-TIN Zebra Eleva la velocidad HSS DIN 338 Económica y funcional Estas instrucciones son meras recomendaciones basadas en nuestra experiencia Se recomienda realizar pruebas de uso antes de cada nuevo tipo de aplicación o superficie a tratar Contenido Art Nº U E Sin contenido 25 pzs contenedor vacío 0633 003 001 1 Sin contenido 19 pzs contenedor vacío 0633 002 001 1 Contenido Ø mm Cant piezas Art Nº U E 1 0 -10 0 x 0 5 19 0624 000 019 1 Contenido Ø mm Cant piezas Art Nº U E 1 0 -10 0 x 0 5 19 0626 001 019 1 Contenido Art Nº U E Sin contenido 25 pzs contenedor vacío 0633 003 001 1 Sin contenido 19 pzs contenedor vacío 0633 002 001 1 Contenido Art Nº U E Sin contenido 25 pzs contenedor vacío 0633 003 001 1 Sin contenido 19 pzs contenedor vacío 0633 002 001 1