Der Blätterkatalog benötigt Javascript.
Bitte aktivieren Sie Javascript in Ihren Browser-Einstellungen.
The Blätterkatalog requires Javascript.
Please activate Javascript in your browser settings.
M W E 09 2 2 © Wür th Esp añ a Pro hi bi da su re pr od uc ció n Im pr es o en Esp añ a 01 01 0105 BROCA ZEBRA MFD-S MULTIUSO Brocas multiusos para perforar la mayoría de materiales • Punta de carburo fuerte resistente y especialmente afilada - Orificios limpios y sin rebabas incluso alternando materiales - Su punta ayuda a centrar el taladro - Anclaje de broca cilíndrico altamente resistente - Excelentes resultados incluso perforando metal • Rápida eliminación del polvo de perforación gracias a su - Tratamiento superficial - Espiral patentada con perfil de 4 filos que ayuda a evacuar el polvo • Menor tiempo de trabajo con una mayor vida útil Áreas de aplicación Perforación en rotación de azulejos ladrillo macizo tejas ladrillos huecos piedra mármol madera plástico metal etc Ideal para la instalación de ventanas Nota de aplicación No adecuadas para usar con percutor utilizar sólo con rotación Ø mm Longitud total mm Longitud espiral mm Ø Vástago Art Nº U E 3 60 30 3 0641 203 006 2 4 75 39 4 0641 204 007 5 85 39 5 0641 205 008 5 5 5 5 0641 205 508 1 6 100 54 6 0641 206 010 2 200 135 0641 206 020 6 5 100 54 6 5 0641 206 510 1 200 135 0641 206 520 2 260 200 0641 206 526 7 100 54 7 0641 207 010 2 8 120 80 8 0641 208 012 200 135 0641 208 020 1 10 120 80 10 0641 201 012 2 200 135 0641 201 020 112 150 90 0641 201 215 220 150 0641 201 222 14 220 150 0641 201 422 Contenido 7 brocas 4x75 5x85 8x120 10x120 12x150 y 2 brocas 6x100 Descripción Art Nº U E Conjunto de brocas MFD-S Multiusos 0641 200 007 1 Modelo con anclaje compatible con SDS-Plus Función Hammer-Stop • Las ranuras más cortas impiden el uso de percusión en taladros incluso si por descuido está seleccionado evitando así daños en la punta de la broca Ø mm Longitud total mm Longitud espiral mm Art Nº U E 5 110 50 0641 235 011 1 6 0641 236 011 160 100 0641 236 016 8 110 50 0641 238 011 160 100 0641 238 016 210 150 0641 238 021 10 160 100 0641 231 016 210 150 0641 231 021 12 0641 231 221