Der Blätterkatalog benötigt Javascript.
Bitte aktivieren Sie Javascript in Ihren Browser-Einstellungen.
The Blätterkatalog requires Javascript.
Please activate Javascript in your browser settings.
M W E 07 2 2 © Wür th Esp añ a Pro hi bi da su re pr od uc ció n Im pr es o en Esp añ a 01 01 0106 BROCA ZEBRA DUO-S Brocas de alto rendimiento para perforar piedra con percusión • Diseño robusto extremadamente resistente - Punta de carburo apta para altas cargas - Perforación precisa gracias a su especial punta de centraje - Soldadura de la punta al vacío resistente al calor hasta 1100°C - Cuerpo de la broca de alta resistencia • Velocidad de taladro mayor gracias a - La forma agresiva de su punta de carburo - Espiral patentada con perfil de 4 filos que ayuda a evacuar el polvo • Menor tiempo de trabajo con una mayor vida útil Áreas de aplicación Para realizar taladros con percusión en hormigón mampostería piedra caliza y piedra natural También para taladrar sólo con rotación cerámica y mármol Ø mm Longitud total mm Longitud espiral mm Ø Vástago Art Nº U E 3 60 30 3 0637 203 006 2 4 75 39 4 0637 204 007 5 85 5 0637 205 008 150 90 0637 205 015 1 6 100 54 6 0637 206 010 2 150 90 0637 206 015 7 100 54 7 0637 207 010 1 8 120 80 8 0637 208 012 2 200 140 0637 208 020 1 9 120 80 9 0637 209 012 10 10 0637 201 012 212 150 90 0637 201 215 Contenido 10 brocas 3x60 4x75 7x100 8x120 9x120 10x120 y 2 brocas 5x85 y 6x100 Descripción Art Nº U E Conjunto de brocas DUO-S 0637 200 010 1