Der Blätterkatalog benötigt Javascript.
Bitte aktivieren Sie Javascript in Ihren Browser-Einstellungen.
The Blätterkatalog requires Javascript.
Please activate Javascript in your browser settings.
Ø corona mm Altura mm Ø Mango mm Inox Hierro fund Acero Alum Latón Cobre Art Nº U E 14 25 8 310 400 620 940 800 0632 313 014 1 16 275 365 550 825 730 0632 313 016 17 260 340 520 775 680 0632 313 017 19 230 300 460 690 600 0632 313 019 20 210 280 425 635 560 0632 313 020 21 205 270 410 610 540 0632 313 021 22 195 260 390 585 520 0632 313 022 24 180 235 360 530 470 0632 313 024 25 175 235 350 525 470 0632 313 025 27 10 160 215 325 485 435 0632 313 027 29 150 200 300 450 400 0632 313 029 30 145 190 285 425 380 0632 313 030 32 140 180 275 410 360 0632 313 032 33 135 175 260 390 345 0632 313 033 35 125 165 250 375 330 0632 313 035 38 115 150 230 345 300 0632 313 038 40 110 140 215 315 280 0632 313 040 43 100 130 200 290 260 0632 313 043 44 95 130 195 290 260 0632 313 044 50 85 115 170 260 230 0632 313 050 51 12 80 115 170 255 230 0632 313 051 52 80 110 165 250 220 0632 313 052 54 80 105 160 240 210 0632 313 054 57 70 100 150 225 200 0632 313 057 M W E 09 2 2 © Wür th Esp añ a Pro hi bi da su re pr od uc ció n Im pr es o en Esp añ a 01 04 0022 CORONA HSS CON ROMPE - VIRUTAS • Corona con adaptador construida en Acero rápido HSS para perforar chapas de aluminio Acero y fundición de hasta 7 mm de espesor • En acero inoxidable perfora 1 5 mm con taladro manual y hasta 7 mm en taladro de columna • El rompevirutas nos permite una mejora en la evacuación de virutas que se transmite al tiempo de trabajo • Posibilidad de utilizarlo en taladro de columna o manual • Del ø8 al ø16 con adaptador fijo y anclaje cilíndrico • Del ø17 al ø100 con adaptador desmontable y anclaje cilíndrico con tres secciones deslizantes • Adaptador completo con broca de centraje Art Nº U E 0632 313 0 1