Der Blätterkatalog benötigt Javascript.
Bitte aktivieren Sie Javascript in Ihren Browser-Einstellungen.
The Blätterkatalog requires Javascript.
Please activate Javascript in your browser settings.
M W E 01 1 3 © Wür th Esp añ a Pro hi bi da su re pr od uc ció n Im pr es o en Esp añ a 01 04 0030 Para usar tanto en taladro de columna como taladro portátil en aceros de herramienta aceros de construcción metales no férricos aceros inoxidables A2-A4 plásticos madera hormigón poroso y cartón yeso • MBS Prestaciones máximas • Profundidad de corte Hasta 20mm • Incremento de un 100% de la vida útil de la corona debido a la innovadora calidad del metal endurecido • Precisa corte limpio con mínima tolerancia • Broca de centraje HSS Elimina la necesidad de realizar el centrado con otra broca • Dientes de carburo de tungsteno • Proceso de soldado completamente automático • Alto poder de corte • Muelle expulsor Protege el impacto de los dientes después que la corona empiece a taladrar sobre el material También expulsa la pieza taladrada automáticamente después de hacer completamente el agujero Nota El muelle expulsor lo utilizaremos cuando el espesor a agujerear sea mayor de 8mm por debajo de ese espesor no utilizaremos el muelle Por otra parte hay un límite de profundidad de corte muelle comprimido • Óptimo levantamiento de la viruta incluso con espesores mayores Nota Recomendamos ventilar el agujero por ejemplo parando el proceso de taladrado y quitando las virutas cuando la profundidad a taladrar es mayor de 6mm • Apartir de diámetro 32 la dureza del eje está separada de la corona Compensación del incremento de torsión y dureza a medida que incrementamos el diámetro de las coronas Campos de aplicación • En taladros manuales hasta 6mm de espesor y máximo 30mm de diámetro • En taladros de columna hasta 20mm de espesor y 30 mm de diámetro • Asegurar una buena refrigeración Precauciones de seguridad • Asegurar la corona en el taladro • Evitar usar la corona en ángulo • Usar los medios apropiados guantes gafas etc… CORONA MBS DE ACERO ENDURECIDO Límite de profundidad de corte Máx 20 mm profundidad de corte 30 mm altura Ø mm PG Métrica Art Nº U E 18 - - 0630 120 18 1 19 - - 0630 120 19 20 - 20 0630 120 20 21 - - 0630 120 21 22 - - 0630 120 22 23 - - 0630 120 23 24 - - 0630 120 24 25 - 25 0630 120 25 28 - - 0630 120 28 29 - - 0630 120 29 30 - - 0630 120 30 32 - 32 0630 120 32 33 - - 0630 120 33 34 - - 0630 120 34 35 - - 0630 120 35 36 - - 0630 120 36 37 - - 0630 120 37 38 29 - 0630 120 38 40 - 40 0630 120 40 42 - - 0630 120 42 43 - - 0630 120 43 44 - - 0630 120 44 45 - - 0630 120 45 48 - - 0630 120 48 49 - - 0630 120 49 50 - 50 0630 120 50 51 - - 0630 120 51 55 - - 0630 120 55 60 48 - 0630 120 60 64 - - 0630 120 64 Completo con adaptador fijo Ø 13 mm broca de centraje y llave Allen SW 3