Der Blätterkatalog benötigt Javascript.
Bitte aktivieren Sie Javascript in Ihren Browser-Einstellungen.
The Blätterkatalog requires Javascript.
Please activate Javascript in your browser settings.
M W E 01 1 3 © Wür th Esp añ a Pro hi bi da su re pr od uc ció n Im pr es o en Esp añ a 01 03 0107 Descripción Grado l s r Dirección Art Nº U E SPUN 120308 E3300 12 3 18 0 8º neutra 0620 800 007 1 10 uds PLACA FRESADO SPUN Datos técnicos Forma Ángulo de holgura Tolerancia Tipo placa S P U N 90º cuadrada 11º L ± 0 013 M ± 0 2 S ± 0 13 Fijación por brida 1cara Aplicación Artículos relacionados Aceite Corte Cut-Cool Perfect 5L Art Nº 0893 050 009 Destornillador dinamométrico 1-5 Nm Art Nº 0714 71 80 Condiciones de corte Grupo material Nº Grupo Ejemplo Materiales Dureza Profundidad corte mm Avance mm rev Vc m min HB min máx min máx min máx Acero bajo carbón 1 Ck 15 9SMnPb28 150 0 5 7 0 0 18 0 32 180 300 180 7 0 0 32 260 210 7 0 0 32 220 Aleaciones de acero 2 42 CrMo 4 100 Cr 6 32 NiCrMo 14 5 180 0 5 7 0 0 15 0 28 130 200 230 7 0 0 28 180 280 0 5 7 0 0 15 0 25 100 160 320 7 0 0 25 140 Alta aleación de acero 3 X38 CrMoV 5 X210 CrW 12 X90 CrMoV 8 220 0 5 5 0 0 12 0 27 90 130 280 5 0 0 27 110 320 0 5 5 0 0 12 0 23 60 95 350 5 0 0 23 80 Acero Inox Austenítico 4 303 304 304 L 210 a 250 No se recomienda el uso de la placa SPUN en aceros inoxidables de alta resitencia 5 316 316 L 230 a 270 6 316 Ti 630 F16PH ------- Acero Inox Ferrítico 7 430 439 444 Templado Acero Inox Martensítico 8 410 420 Templado Tratado Fundición gris 9 EN - GJL 200 140 a 230 0 5 7 0 0 15 0 35 150 240 EN - GJL 250 220 EN - GJL 300 190 Fundición nodular 10 EN - GJS 400 210 0 5 5 0 0 12 0 28 100 200 EN - GJS 600 260 160 EN - GJS 800 310 130 Aleaciones en base niquel 11 Inconel 625 ------- No se recomienda el uso de la placa SPUN en materiales exóticos Inconel 718 Hastelloy C Aleaciones en base Titanio 12 TiAl 6 V4 ------- T40 S P U N 12 03 08 Forma Ángulo holgura Tolerancia Tipo placa Longuitud l Espesor s Ángulo incidencia Superfície