Der Blätterkatalog benötigt Javascript.
Bitte aktivieren Sie Javascript in Ihren Browser-Einstellungen.
The Blätterkatalog requires Javascript.
Please activate Javascript in your browser settings.
M W E 01 1 7 © Wür th Esp añ a Pro hi bi da su re pr od uc ció n Im pr es o en Esp añ a 01 04 0010 • Corte rápido y limpio gracias a la estructura de HSSbimetal • Aplicable a todos los aceros y fundición cobre bronce aluminio plásticos y madera • Número de dientes 6 x pulgada profundidad de corte 32 mm CORONAS CILÍNDRICAS DE HSS-BIMETAL Conjunto de coronas B2000 para Instalaciones Eléctricas Art Nº U E 0964 632 11 1 Tamaños 16 25 32 40 51 64 El conjunto incluye Descripción Art Nº U E Portacorona HSS D 32-152 mm 0632 02 1 Portacorona HSS D 14-30 mm 0632 04 Alargador Portacorona HSS L 300 mm 0632 05 Muelle corona HSS 0632 07 Medidas PG Nº de r p m recomendadas Art Nº U Emm Pulgadas Acero Blando WS VA Hierro colado Latón Alum 14 9 16 580 300 400 790 900 0632 14 1 16 5 8 9 550 275 365 730 825 0632 16 21 13 16 13 425 210 280 560 630 0632 21 24 15 16 370 185 245 495 555 0632 24 26 1 1 16 21 325 160 220 435 480 0632 26 29 1 1 18 300 150 200 400 450 0632 29 37 1 7 16 240 120 160 315 360 0632 37 43 1 11 16 205 100 135 270 305 0632 43 57 2 1 14 150 75 100 200 225 0632 57 59 2 5 16 145 75 100 195 225 0632 59 65 2 9 16 130 65 85 170 195 0632 65 67 2 5 8 130 65 85 170 195 0632 67 68 2 11 16 130 65 85 165 190 0632 68 70 2 3 4 125 60 80 160 185 0632 70 73 2 7 8 120 60 80 160 180 0632 73 76 3 115 55 75 150 170 0632 76 79 3 1 8 110 55 70 140 165 0632 79 83 3 1 4 105 50 70 140 155 0632 83 86 3 3 8 100 50 65 130 150 0632 86 92 3 5 8 95 45 60 120 140 0632 92 95 3 3 4 90 45 60 120 135 0632 95 98 3 7 8 90 45 60 120 135 0632 98 102 4 85 40 55 110 130 0632 102 105 4 1 8 80 40 55 110 120 0632 105 111 4 3 8 80 40 50 100 120 0632 111 0 127 5 65 30 40 85 90 0632 127