Der Blätterkatalog benötigt Javascript.
Bitte aktivieren Sie Javascript in Ihren Browser-Einstellungen.
The Blätterkatalog requires Javascript.
Please activate Javascript in your browser settings.
M W E 01 1 3 © Wür th Esp añ a Pro hi bi da su re pr od uc ció n Im pr es o en Esp añ a 01 03 0105 Descripción Grado l s A F Dirección Art Nº U E SEKN 1203 AFTN E3300 12 3 18 45º 25º neutra 0620 800 004 1 10 uds PLACA FRESADO SEKN Datos técnicos Forma Ángulo de holgura Tolerancia Tipo placa S E K N 90º cuadrada 20º L ± 0 08 M ± 0 013 S ± 0 025 Fijación por brida 1cara Aplicación Artículos relacionados Aceite Corte Cut-Cool Perfect 5L Art Nº 0893 050 009 Destornillador dinamométrico 1-5 Nm Art Nº 0714 71 80 Condiciones de corte Grupo material Nº Grupo Ejemplo Materiales Dureza Profundidad corte mm Avance mm rev Vc m min HB min máx min máx min máx Acero bajo carbón 1 Ck 15 9SMnPb28 150 0 50 7 00 0 15 0 32 190 300 180 260 210 220 Aleaciones de acero 2 42 CrMo 4 100 Cr 6 32 NiCrMo 14 5 180 0 50 7 00 0 15 0 30 150 200 230 180 280 130 160 320 140 Alta aleación de acero 3 X38 CrMoV 5 X210 CrW 12 X90 CrMoV 8 220 0 50 7 00 0 12 0 25 90 130 280 110 320 60 95 350 80 Acero Inox Austenítico 4 303 304 304 L 210 a 250 0 50 5 00 0 12 0 32 170 270 5 316 316 L 230 a 270 0 12 0 28 170 210 6 316 Ti 630 F16PH ------- 0 12 0 25 80 120 Acero Inox Ferrítico 7 430 439 444 Templado 0 50 7 00 0 12 0 32 150 230 Acero Inox Martensítico 8 410 420 Templado 0 50 7 00 0 12 0 32 150 210 Tratado 0 12 0 32 90 150 Fundición gris 9 EN - GJL 200 140 a 230 0 50 7 0 0 15 0 40 170 240 EN - GJL 250 220 EN - GJL 300 190 Fundición nodular 10 EN - GJS 400 210 0 50 7 0 0 12 0 32 120 200 EN - GJS 600 260 160 EN - GJS 800 310 130 Aleaciones en base niquel 11 Inconel 625 ------- 0 50 5 0 0 12 0 28 25 35 Inconel 718 38 Hastelloy C 65 Aleaciones en base Titanio 12 TiAl 6 V4 ------- 0 50 5 0 0 12 0 28 35 60 T40 28 40 S E K N 12 03 A F T N Forma Ángulo holgura Tolerancia Tipo placa Longuitud l Espesor s Ángulo incidencia Ángulo salida rake Afilado Dirección corte R-L-N Superficie Chaflán