Der Blätterkatalog benötigt Javascript.
Bitte aktivieren Sie Javascript in Ihren Browser-Einstellungen.
The Blätterkatalog requires Javascript.
Please activate Javascript in your browser settings.
M W E 10 2 3 © Wür th Esp añ a Pro hi bi da su re pr od uc ció n Im pr es o en Esp añ a 01 03 0033 CONJUNTOS MACHOS DE ROSCAR Aro azul Aro verde Art Nº 0653 700 014 Art Nº 0655 700 014 Ø Art Nº Art Nº Macho pasante Neotap M3 x 0 5 0653 700 300 0655 700 300 Macho pasante Neotap M4 x 0 7 0653 700 400 0655 700 400 Macho pasante Neotap M5 x 0 8 0653 700 500 0655 700 500 Macho pasante Neotap M6 x 1 0653 700 600 0655 700 600 Macho pasante Neotap M8 x 1 25 0653 700 800 0655 700 800 Macho pasante Neotap M10 x 1 5 0653 701 000 0655 701 000 Macho pasante Neotap M12 x 1 75 0653 701 200 0655 701 200 Broca HSS DIN 338 2 5 mm 0624 000 250 0626 000 250 Broca HSS DIN 338 3 3 mm 0624 000 330 0626 000 330 Broca HSS DIN 338 4 2 mm 0624 000 420 0626 000 420 Broca HSS DIN 338 5 mm 0624 000 500 0626 000 500 Broca HSS DIN 338 6 8 mm 0624 000 680 0626 000 680 Broca HSS DIN 338 8 5 mm 0624 000 850 0626 000 850 Broca HSS DIN 338 10 2 mm 0624 001 020 0626 001 020 Machos pasantes NeoTap Aro azul Aro verde Art Nº 0653 800 014 Art Nº 0655 800 014 Ø Art Nº Art Nº Macho ciego Varytap M3 x 0 5 0653 700 300 0655 700 300 Macho ciego Varytap M4 x 0 7 0653 700 400 0655 700 400 Macho ciego Varytap M5 x 0 8 0653 700 500 0655 700 500 Macho ciego Varytap M6 x 1 0653 700 600 0655 700 600 Macho ciego Varytap M8 x 1 25 0653 700 800 0655 700 800 Macho ciego Varytap M10 x 1 5 0653 701 000 0655 701 000 Macho ciego Varytap M12 x 1 75 0653 701 200 0655 701 200 Broca HSS DIN 338 2 5 mm 0624 000 250 0626 000 250 Broca HSS DIN 338 3 3 mm 0624 000 330 0626 000 330 Broca HSS DIN 338 4 2 mm 0624 000 420 0626 000 420 Broca HSS DIN 338 5 mm 0624 000 500 0626 000 500 Broca HSS DIN 338 6 8 mm 0624 000 680 0626 000 680 Broca HSS DIN 338 8 5 mm 0624 000 850 0626 000 850 Broca HSS DIN 338 10 2 mm 0624 001 020 0626 001 020 Machos ciegos VaryTap Conjuntos compatibles con el sistema ORSY Diseño práctico y compacto