Der Blätterkatalog benötigt Javascript.
Bitte aktivieren Sie Javascript in Ihren Browser-Einstellungen.
The Blätterkatalog requires Javascript.
Please activate Javascript in your browser settings.
01 03 0035 M W E 02 2 4 © Wür th Esp añ a Pro hi bi da su re pr od uc ció n Im pr es o en Esp añ a Material a procesar Acero hierro fundido acero inoxidable titanio metales no ferrosos Calidad ZEBRA - Premium Material de corte HSCo Superficie Vaporizada Tipo de agujero Orificio de paso < 2xD Durabilidad • • • • Calibración • • • • Versatilidad • • • • Comportamiento del corte • • • • Formación de virutas • • • • Resistencia 1200 Nmm 2 Ø Rosca Paso mm Longitud rosca mm Ø Vástago mm Art Nº U E M3 0 5 60 4 5 0658 580 300 1 M4 0 7 65 5 0658 580 400 M5 0 8 74 6 0658 580 500 M6 1 89 8 0658 580 600 M8 1 25 103 10 0658 580 800 M10 1 5 127 12 0658 581 000 M12 1 75 137 12 0658 581 200 Contenido Medidas Art Nº U E 6 piezas M3 - M10 0658 580 006 1 Machos combinados multimaterial con tecnología SMART STEP Para taladrar roscar y avellanar en una sola fase de trabajo Características • 3 en 1 taladro roscado y avellanado en una sola operación • Novedosa tecnología que combina cuadradillo y anclaje cilíndrico con vástago de 3 caras • Permite trabajar con piezas de espesor hasta 2 veces mayor • Resistencia de hasta 1200 Nmm 2 en aceros convencionales aceros inoxidables metales no ferrosos aluminio y aleaciones bronce y plásticos Ventajas • No requiere cambiar la herramienta • Excelente centrado incluso en superficies curvas • Óptima transmisión de la potencia Beneficios • Ahorro de tiempo y costes • Aumento de la productividad Tecnología SMART STEP • Trabajos más rápidos en comparación con machos combinados convencionales • Óptimo centrado incluso en superficies curvas • Mayor precisión Artículos relacionados Espuma corte CUT + COOL Art Nº 0893 050 007 Aceite de corte CUT + COOL Perfect Art Nº 0893 050 008 Pasta corte CUT + COOL Perfect Art Nº 0893 050 010 Conjunto de machos combinados HSCO SMART STEP ØM3-M10 Detalles de aplicación • Refrigerar lubricar adecuadamente con aceite o espuma de corte • Después del proceso de perforación es esencial reducir la velocidad de rotación para realizar correctamente el corte de las roscas MACHOS COMBINADOS HSCO SMART STEP