Der Blätterkatalog benötigt Javascript.
Bitte aktivieren Sie Javascript in Ihren Browser-Einstellungen.
The Blätterkatalog requires Javascript.
Please activate Javascript in your browser settings.
ETNA Esta colección de ropa de trabajo se ha diseñado específicamente para trabajar en entornos de alto riesgo con requisitos de EPI más estrictos como por ejemplo refinerías plantas químicas gasolineras etc Las propiedades inherentes del tejido se garantizan durante toda la vida útil de la prenda MULTINORMA ALTA VISIBILIDAD B Tejido retardante de llama con propiedades inherentes B Anti estático B Protección contra sustancias químicas B Normas EN 1149-5 EN 13034 A1 Tipo 6 EN 61482 EN20471 EN ISO 11611 Clase 2 EN ISO 11612 A1 A2 B1 C1 E1 F1 EN 11611 SOLDADOR 11612 EN IGNÍFUGO EN 1149 ANTIESTÁTICO IEC 61482 09 CEI EN 61482-1-2 15 ANTIARCO EN 13034 PROTECCIÓN QUÍMICA 2 EN ISO 20471 2013 A1 2016 97