Der Blätterkatalog benötigt Javascript.
Bitte aktivieren Sie Javascript in Ihren Browser-Einstellungen.
The Blätterkatalog requires Javascript.
Please activate Javascript in your browser settings.
98 PRECIOS EN EUR | IVA NO INCLUIDO ETNA MULTINORMA PANTALÓN Pantalón multinorma de alta visibilidad cómodo y resistente fabricada con tejido ignífugo y antiestático EN11611 2015 Clase 1 A1+A2 EN11612 2015 A1+A2 B1 C1 E1 F1 EN1149-5 2018 EN20471 2013+A1 2016 Clase 2 IEC 61482-2 2020 APC 1 EN13034 2005 A1 2009 Tipo PB 6 50% modacrílico 38% algodón 5% aramida 5% poliamida 2% fibra antiestática - 240 gr m 2 B Tejido con propiedades inherentes Mantiene las propiedades hasta el final de la vida útil de la prenda y resistente a la llama B Cierre mediante cremallera y botón cubierto B Cintura con ajuste elástico y 5 trabillas gruesas B 2 bolsillos tipo francés en cintura 2 traseros con tapeta B 2 bolsillos laterales con tapeta de apertura cierre rápido B Portarodilleras Rodillera no incluida M437484999 119 90 EUR AMARILLO AZUL MARINO M403708 XS 010 S 000 M 001 L 002 XL 003 XXL 004 3XL 005 4XL 006 5XL 007 6XL 008 2 EN ISO 20471 2013 A1 2016 EN 13034 IEC 61482-2 2020 EN 1149 EN 11611 11612 EN ETNA MULTINORMA POLO MANGA LARGA Polo multinorma de alta visibilidad fabricado en tejido modacrílico de alta calidad ignífugo y antiestático EN11612 2015 A1+A2 B1 C1 F1 EN1149-5 2018 EN20471 2013+A1 2016 Clase 2 IEC 61482-2 2020 APC 1 60% modacrílico 39% algodón 1% fibra antiestática - 210 gr m 2 B Tejido con propiedades inherentes Mantiene las propiedades hasta el final de la vida útil de la prenda y resistente a la llama B Transpirable y con alta capacidad de evacuación del sudor manteniendo la piel fresca y seca B Resistente al lavado y a la luz solar 69 90 EUR AMARILLO AZUL MARINO M547149 XS 010 S 000 M 001 L 002 XL 003 XXL 004 3XL 005 4XL 006 5XL 007 6XL 008 2 EN ISO 20471 2013 A1 2016 IEC 61482-2 2020 EN 1149 11612 EN