Der Blätterkatalog benötigt Javascript.
Bitte aktivieren Sie Javascript in Ihren Browser-Einstellungen.
The Blätterkatalog requires Javascript.
Please activate Javascript in your browser settings.
NORMATIVA EN ISO 11611 SOLDADOR Ropa de protección para uso en procesos de soldadura y alienos Clase 1 Ropa de protección contra las técnicas de soldadura y situaciones menos peligrosas causadas por niveles bajos de salpicaduras y calor radiante Clase 2 Ropa de protección para las técnicas de soldadura y situaciones más peligrosas causadas por elevados niveles de salpicaduras y calor radiante EN ISO 11612 IGNÍFUGO Ropa de protección contra el calor y la llama Código A1-A2 dispersión de llama restringida A1 dispersión de llama horizontal A2 dispersión de llama lateral Código B1-B3 calor por convección Código C1-C4 calor radiante Código D1-D3 salpicaduras de aluminio fundido Código E1-E3 salpicaduras de hierro fundido Código F1-F3 calor de contacto Para cumplir la norma como mínimo debe estar certificada en A1 y o A2 y por lo menos en 1 código más El número situado después de la letra indica el nivel de protección alcanzado Cuanto mayor sea el número mayor será el nivel de protección EN 13034 PROTECCIÓN QUÍMICA Ropa de protección contra productos químicos líquidos Requisitos de prestaciones para la ropa de protección química que ofrece protección limitada contra productos químicos líquidos equipos del tipo 6 EN 11611 11612 EN EN 13034 EN 1149-3 y EN 1149-5 ANTIESTÁTICO Ropa de protección contra la electricidad estática Regulan los métodos de prueba y requisitos de rendimiento Deben ser usados cuando se generan chispas por descarga electrónica que podría provocar explosiones o incendios IEC 61482-2 2009 CEI EN 61482-1-2 2015 Clase 1 ANTIARCO Ropa de protección contra los riesgos térmicos de un arco eléctrico La diferencia entre ES 61482-1-2 e IEC 61482-1-2 reside en el método de prueba prescrito Un arco eléctrico resulta de una descarga disruptiva entre dos conductores Esto no es sólo muy peligroso eléctricamente sino también térmicamente Puede dar lugar a altas temperaturas que pueden ser muy peligrosas para las personas La protección contra arcos eléctricos sólo se consigue cuando se visten tanto prendas superiores como inferiores certificadas Esta ropa de protección no protege contra el riesgo de una descarga eléctrica ya que no tiene ninguna propiedad de aislamiento Dependiendo del análisis de riesgos también debería ser usada con guantes y casco de protección EN ISO 20471 2013 A1 2016 Ropa de protección destinada a ser percibida visualmente sin ambigüedad en cualquier circunstancia Para proteger al usuario en situaciones de peligro en todas las condiciones luminosas posibles de día así como la iluminación de los faros de coches en la oscuridad La ropa de protección de alta visibilidad se divide en clases1 2 y 3 que se obtienen de las superficies mínimas de material fluorescente y material retro reflectante La clase 3 representa la clase con el mayor efecto visual posible IEC 61482 09 CEI EN 61482-1-2 15 EN 1149 2 EN ISO 20471 2013 A1 2016 96