Der Blätterkatalog benötigt Javascript.
Bitte aktivieren Sie Javascript in Ihren Browser-Einstellungen.
The Blätterkatalog requires Javascript.
Please activate Javascript in your browser settings.
VESTUARIO LABORAL FLUO W ÜRTHMODYF 95 PRECIOS EN EUR | IVA NO INCLUIDO EN 14404 2 EN ISO 20471 2013 A1 2016 AMARILLO ANTRACITA M410111 36 419 38 421 40 423 42 425 44 427 46 429 48 431 50 433 52 435 54 439 56 443 58 447 60 451 FLUO PANTALÓN AV Pantalón de alta visibilidad con cintura elástica para un mejor ajuste Tejido con bandas reflectantes segmentadas que garantizan una excelente visibilidad 60% algodón 40% poliéster - 230 g m² B 5 bolsillos exteriores portabolígrafos portametro y bolsillo para teléfono móvil B Bandas reflectantes segmentadas B Certificado para 50 lavados lavado doméstico B Cintura elástica para un mejor ajuste y rodilleras preformadas y reforzadas para un mayor confort de uso B Clip porta credencial B Portarodillera certificado según norma EN 14404 B Certificado según norma EN ISO 20471 2013 + A1 2016 Clase 2 42 90 EUR NARANJA A MARINO M410114 AMARILLO A MARINO M410115 AMARILLO ANTRACITA M409337 EN 14058 EN 343 3 EN ISO 20471 2013 A1 2016 TALLA XS 2 EN ISO 20471 2013 A1 2016 FLUO PARKA Chaqueta de Alta visibilidad de invierno a prueba de agua Bandas segmentadas Certificada en la norma EN 14058 contra el frío y EN 343 contra la lluvia Tejido exterior 100% poliéster oxford 300D con recubrimiento de PUaprox 190 g m 2 Relleno 100% poliéster - aprox 180 g m 2 Forro 100% poliéster B 3 bolsillos exteriores 1 interior 1 bolsillo napoleón B Bandas reflectantes segmentadas B Capucha oculta en cuello B EN 20471 2013+A1 2016 Clase 3 talla XS Clase 2 EN343 Clase 4 1 90 90 EUR XS 010 S 000 M 001 L 002 XL 003 XXL 004 3XL 005 4XL 006 5XL 007